絞り込み
ブランド
- コクブ
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
コクブ
コクブのページです。コクブは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(200本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥1,498税込¥1,6481パック(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥1,498税込¥1,6481パック(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)※1.3頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)t:2.7適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm寸法SL(mm)2呼び径d(mm)4.2
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥5,898~税込¥6,488~1箱(250本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(240本)ほか翌々日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
プラスチック容器 ネジケースロング
コクブ¥38,980税込¥42,8781箱(200個)3日以内出荷蓋の嵌合性が良いです。最大で長さ190mmまでのものを収納することが可能です。長物の梱包容器に最適です。商品の陳列用に最適です。吊り下げ可能です。トラスコ品番702-0248材質ポリプロピレン色ナチュラル高さ(mm)40奥行(mm)209間口(mm)80、引出し内寸:68深さ(mm)引出し内寸:38RoHS指令(10物質対応)対応引出し内寸法(奥行)(mm)197
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥7,998税込¥8,7981箱(600本)翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本)ほか翌日出荷から翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥1,998~税込¥2,198~1箱(400本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(125本)ほか翌日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)1.3頭径D(Φmm)9.7頭部高さ(mm)t:3適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10寸法SL(mm)1.5呼び径d(mm)4.2
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(125本)ほか当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
ハードテック 六角頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(80本)ほか翌々日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2
ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(240本)ほか翌々日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら