絞り込み
ブランド
- scinics(サイニクス)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)のページです。scinics(サイニクス)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社サイニクス |
|---|---|
| 設立 | 1971/02/04 |
| 所在地 | 〒173-0026 東京都板橋区中丸町49-6 |

クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
scinics(サイニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。質量(kg)約2.5温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
シェーキングミキサー
scinics(サイニクス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
超薄型マイクロプレートミキサー
scinics(サイニクス)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)回転数(min-1[r.p.m])1000~2500電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
カクテルシェーカー
scinics(サイニクス)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
二槽式アルミバス 温子と冷子
scinics(サイニクス)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
小型旋回ミキサー
scinics(サイニクス)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。質量(kg)約1.5(ホルダー除く)消費電力(W)約10電源AC100V 50/60Hz 0.04A回転速度(min-1[r.p.m])1~12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
シェーキングミキサー
scinics(サイニクス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら