タカトテクニカ

タカトテクニカのページです。タカトテクニカは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、トラック用品などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社タカトテクニカ
所在地〒491-0831 愛知県一宮市森本4丁目22番地23号
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ

    R-12対応エアコンガス Air-Cooling

    タカトテクニカ(122件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
    用途カーエアコン用(R-12・R134a)成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

    静音オイルレスエアコンプレッサー 80L

    タカトテクニカ(27件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌々日出荷
    出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(32件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー 40L タカトテクニカ

    静音オイルレスエアコンプレッサー 40L

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
    出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
  • シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    シングルステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
    付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
  • エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカ

    エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
  • ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
    付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • ホース継手 袋ナット式 PVC製 タカトテクニカ

    ホース継手 袋ナット式 PVC製

    タカトテクニカ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。
    用途ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。材質PVC
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • アドブルー用流量計 タカトテクニカ

    アドブルー用流量計

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    流量と積算流量が分かる流量計です。
    接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
  • 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ

    卓上真空パック包装機

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
    長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50消費電力(W)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
  • ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ

    ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
  • 次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    ¥89,880~税込¥98,868~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • 定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ

    定量ポンプ用背圧調整弁

    タカトテクニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
    材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
  • エア駆動ポンプ用消音マフラー タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ用消音マフラー

    タカトテクニカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカ

    モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
  • アドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ) タカトテクニカ

    アドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ)

    タカトテクニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    適合ホース径(Φmm)19
  • アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19 タカトテクニカ

    アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19

    タカトテクニカ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    アドブルー用手動ガンノズル。口径19Φのタンク給液口に対応。
    用途ホースと組み合わせてご使用ください。材質本体/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス適合ホース径(Φmm)19
  • エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
  • 定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット

    タカトテクニカ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
    セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
  • モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカ

    モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷
    産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • TSPポンプ用ダイヤフラム タカトテクニカ

    TSPポンプ用ダイヤフラム

    タカトテクニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    欠品中
    AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-15共通
  • 定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁 タカトテクニカ

    定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁

    タカトテクニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
    用途ポンプオプション品
  • エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • 定量ポンプ用フート弁 タカトテクニカ

    定量ポンプ用フート弁

    タカトテクニカ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用フート弁です。
    用途ポンプオプション品
  • エア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキット

    タカトテクニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容15A-2 エアキャップOリング×1、15A-4 バルブピンOリング×2、15A-10 エアプレートガスケット×2、15A-12 シャフトVパッキン×2、15A-13 マフラーベースOリング×1、15A-15 消音マフラー(3/8インチ)×1+(エアバルブセット)15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1対応機種AODD-15共通
  • VP300用交換フィルター タカトテクニカ

    VP300用交換フィルター

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合本体VP300
  • VP300用シリコンパッキン タカトテクニカ

    VP300用シリコンパッキン

    タカトテクニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
  • WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ

    WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷から37日以内出荷
    コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
    用途WRSポンプ特徴。・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
  • 定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット

    タカトテクニカ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ・Eシリーズセット内容上部1個、下部1個材質PP接続内ネジ式口径1/2
  • エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット

    タカトテクニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン、【ボールストッパー】ポリプロピレン対応機種AODD-15-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
  • 強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    11日以内出荷から17日以内出荷
    流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル

    タカトテクニカ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム

    タカトテクニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用のダイヤフラムです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ材質PTFEダイヤフラム径(Φmm)48
  • 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット

    タカトテクニカ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    7日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS