New-Era(ニューエラー)

New-Era(ニューエラー)のページです。New-Era(ニューエラー)は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在1987件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニューエラー
所在地〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号
1,987件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)

    バッテリーリレー

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 350W セイゲンハ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
  • DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)

    DC/DCコンバータ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
    質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)

    New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
    型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
  • スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    11日以内出荷から65日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    13日以内出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

    New-Era(ニューエラー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
    モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
    質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB42シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    23日以内出荷から33日以内出荷
    並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
  • サブバッテリーチャージャー New-Era(ニューエラー)

    サブバッテリーチャージャー

    New-Era(ニューエラー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
    用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
  • ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    表示灯付きです。
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(3個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CS03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
  • エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CA03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無有(マグネット無し)
  • 位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)

    位置検出スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60使用電圧(V)DC12~24検出物体磁気表示灯ON時赤色LED配線方式2線式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコポジショナー PXYシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,900~税込¥27,390~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
    シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ PNシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
    種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)

    インバーター用別売リモコン

    New-Era(ニューエラー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    19日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
  • ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    19日以内出荷
    アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。
    用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
  • ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    19日以内出荷
    小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
    用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
  • 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-95シリーズ New-Era(ニューエラー)

    両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-95シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    63日以内出荷
    マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。