絞り込み
ブランド
- 日本計量器工業
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
日本計量器工業
日本計量器工業のページです。日本計量器工業は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在94件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本計量器工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1944/10/25 |
| 所在地 | 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9 |

磁石付温度計
日本計量器工業(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ
日本計量器工業¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。最小目盛(℃)1全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。分解能0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書一般校正
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
乾湿計(一般用)
日本計量器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
足長赤液棒状温度計
日本計量器工業¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から7日以内出荷全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ
日本計量器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
オーガスト乾湿計
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本欠品中材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
クックメイト揚物用温度計
日本計量器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷鍋固定型質量(kg)0.1最小表示10℃測定範囲(℃)50~300直径×長さ(mm)55×160TKG品番9-0620-0401TKG品番(2017)6-0555-0701
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から23日以内出荷全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら