絞り込み
ブランド
- ENDY
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ENDY
ENDYはナビゲーション、ヘッドユニットをメインとしてi-Pod、スピーカー、アンプなどの音響機器やETC、ドライブレコーダー、バックカメラ等の周辺機器の接続アクセサリーブランドです。ますます進化するカーエレクトロニクスをしっかりサポートします!
会社情報
| 会社名 | 東光特殊電線株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968/01/27 |
| 所在地 | 〒183-0056 東京都府中市寿町3-8-57 |

映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード トヨタ車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用
ENDY¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
電源取り出しコネクター
ENDY(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用
ENDY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
アンテナ変換コード トヨタ
ENDY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
ピンプラグ分配コード
ENDY¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
OFC スピーカーケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用
ENDY¥2,198税込¥2,4181個当日出荷市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
バックカメラ接続コード アルパイン用
ENDY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
電源取出しコネクター トヨタ車用
ENDY¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
グローブボックスポケット
ENDY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。付属品すき間埋用スポンジテープ色ブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m
ENDY¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ラジオアンテナケーブルを延長します。仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスパネル日産用 2DIN
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式ソケットケーブル
ENDY¥999税込¥1,0991個当日出荷シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比) ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適ですコード長さ(m)1
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット(2本)当日出荷純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
バックカメラ接続キット トヨタ車用
ENDY¥4,798税込¥5,2781本当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
1DINポケット
ENDY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプセット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m)
ENDY¥3,698税込¥4,0681個当日出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)
ENDY¥3,698税込¥4,0681個当日出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
車速センサーコネクター
ENDY¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。仕様取付け用端子添付タイプ12ピンメーカー日産/'08年~(H.20~)RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ分配コード
ENDY(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら