カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)のページです。テラオカ(ANEX)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在242件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テラオカ |
|---|---|
| 設立 | 1964/04/01 |
| 所在地 | 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号 |

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
SUS304製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース700mm仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
モビロンバンド
テラオカ(ANEX)¥1,098~税込¥1,208~1袋10日以内出荷TPU(熱可塑性ポリウレタン)製で、伸縮性・耐久性・耐油性に優れ、丈夫で長持ち、安全性も高いゴムです。輪ゴムのように天然ゴムや硫黄を含みませんので腐食などが懸念される電子部品などにも使われています。天然輪ゴムを使用できない銀や銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。結束物に貼りつきにくく、商品を傷めません。透明タイプはバンドをかけた上からバーコード等を読み取る事が可能です。常温・常湿の条件下ではベタつきや貼り付きが起こり難くなっています。薄くて軽いので輪ゴムと比べて同重量あたりの入本数は多くなっています。
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上固定方法堅固な棚又は床にビス止めRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
ステップ(ステンレス製)
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナー
テラオカ(ANEX)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトクトラスコ品番106-0045材質SUS304幅(mm)120高さ(mm)205質量(g)206
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
パッカー丸型
テラオカ(ANEX)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
縮分用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
試料縮分器
テラオカ(ANEX)¥249,800~税込¥274,780~1台20日以内出荷粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。セット内容二分器本体x1・受器x2・供給容器x1材質オールステンレス・鉛フリー電源不要
一般ふるい枠
テラオカ(ANEX)¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら