絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エレテカ

エレテカのページです。エレテカは、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社マルナカ
所在地〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロワー エレテカ

    充電式ブロワー

    エレテカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量ハイパワー風量
    付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット幅(mm)160全長(mm)920質量(kg)1.24電圧(V)DC14.4全高(mm)180風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130風速(m/s)弱:36、強:52連続使用時間(分)約30バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約50適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
  • 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ

    充電式電動ヘッジトリマー

    エレテカ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
    付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個全長(mm)780質量(kg)2.1(充電池含)全幅(mm)200全高(mm)175刈込み幅(mm)450連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)ストローク数(min-1[回/分])1300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用充電時間(分)約45電源タイプ充電式切断可能径(Φmm)15未満の枝木
  • 充電式電動剪定はさみ用コード エレテカ

    充電式電動剪定はさみ用コード

    エレテカ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    適合本体ELP14