絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

honeywell

honeywellのページです。honeywellは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在297件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ハネウェルジャパン株式会社
所在地〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー20F & 21F
297件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
    付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
  • リチウムイオンバッテリー honeywell

    リチウムイオンバッテリー

    honeywell
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
    バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    欠品中
    Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体、 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、 リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、 接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4~2.5GH保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、 CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.2通信距離(m)10ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
  • サーモスタット Honeywell honeywell

    サーモスタット Honeywell

    honeywell
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell

    ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

    honeywell
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1式
    当日出荷
    世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
    付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
  • ワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)5~40角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-5~35安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 定置型2次元バーコードリーダー honeywell

    定置型2次元バーコードリーダー

    honeywell
    1台
    取扱停止中
    定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
    用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
  • ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    honeywell
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)規格FCC Part 15 ClassB、CE通信方式2.4~2.5GH BluetoothインターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothv4.2通信距離(m)10読取方式イメージャーESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
  • USBケーブル 3mストレート honeywell

    USBケーブル 3mストレート

    honeywell
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    USBケーブル。
    色ブラックケーブル長(m)3アズワン品番67-7931-83変換タイプオス - オス
  • ACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190x honeywell

    ACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190x

    honeywell
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • スタンド honeywell

    スタンド

    honeywell
    1台
    取扱停止中
    ハネウェル1950シリーズ用の自動読み取り用スタンド。 バーコードリーダーをスタンドに乗せると自動的に、自動読取モードになります。
    用途ハネウェル1950シリーズ用の自動読み取り用スタンド
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB, CE保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • ワイヤレスポケット2次元バーコードスキャナー honeywell

    ワイヤレスポケット2次元バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
    角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60本体寸法(mm)22×48×120範囲10m周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2LED色白明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP40動作回数フル充電で最多2250スキャン光源(nm)624安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)データ転送速度1Mbit/秒コントラスト【最小】35%RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)12読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 1次元バーコードスキャナ honeywell

    1次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB, CE保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000保存湿度(%)~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • 2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell

    2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル

    honeywell
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    当日出荷
    メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
  • 耳栓”マックス” honeywell

    耳栓”マックス”

    honeywell
    ¥49~税込¥54~
    1組
    当日出荷
    装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減します。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。世界でもっとも使用されているポリウレタン素材を使用しています。ベル型で耳に最も優れた快適性です。滑らかで、表面防汚加工です。
    材質ポリウレタン色オレンジサイズフリーNRR値33dBSNR値37dB
  • バーコードリーダー honeywell

    バーコードリーダー

    honeywell
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるコードも安定して読み取る、累計出荷台数820万台以上を誇るXenonシリーズの最新機種。世界中で認められた高度なスキャニング技術を搭載しており、近距離から遠距離まで小さい・粗い・汚損などの難読バーコードでもその性能を十分に発揮します。
    質量(g)150(ケーブル含まず)インターフェースUSB(HID、シリアル)本体サイズ(mm)108.2×70.4×160.2防塵・防滴IP52準拠対応コード一般的な1次元/2次元シンボル、PDF、ポスタルコード、Dotcode、OCR-A/Bフォント、Digimarc動作温度範囲(℃)0~50最小分解能1D 0.0508mm 2D 0.152mm
  • RS232Cケーブル(TTL)5mストレート honeywell

    RS232Cケーブル(TTL)5mストレート

    honeywell
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    RS232Cインターフェイスケーブル。
    ケーブル長(m)5結線方式ストレート結線コネクタタイプオス-オス
  • Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥669~税込¥736~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アクチュエータの種類リーフレベルRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥669~税込¥736~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • ワイヤレスポケット1次元バーコードスキャナー honeywell

    ワイヤレスポケット1次元バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
    使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60本体寸法(mm)22×48×120範囲10m周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2LED色白明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP40動作回数フル充電で最多2250スキャン光源(nm)624保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオンデータ転送速度1Mbit/秒コントラスト【最小】35%RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)12読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 11SM1-T honeywell

    11SM1-T

    honeywell
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 5306843 honeywell

    5306843

    honeywell
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
    質量(g)160読取高分解能(HD)防塵・防滴IP41インターフェイスUSB対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B動作温度範囲(℃)0~50商品タイプ有線
  • 保護メガネ アダプテックHS クリアレンズ honeywell

    保護メガネ アダプテックHS クリアレンズ

    honeywell
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感です。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。フレーム角度が調節可能です。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
    材質ポリカーボネート、エラストマーレンズ色クリア適合規格ANSI Z87.1フレーム色黒対応UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティング防曇+防傷+UVカット+埃付着防止テンプル色黒+赤
  • ハネウェル,  ホール効果センサ リード線付きコネクタ honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ リード線付きコネクタ

    honeywell
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様●出力タイプ : デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4 → 24 V●接続方式 : リード線付きコネクタ●出力開閉電流 : 6 mA●Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは●磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により●ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート●非接触ホール効果磁気検出 Ability により●ダスト●汚れ●及びごみを検知し●信頼性と 高周波スイッチング機能により●デバイスは高電流に対応できます RPM です
  • ハネウェル,  ホール効果センサ 基板 honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ 基板

    honeywell
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10

    honeywell
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
    仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃端子形状DPDT機能動作On-On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1 honeywell

    Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1

    honeywell
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
    仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属 honeywell

    7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属

    honeywell
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    置き型バーコードリーダー。olaris(ソラリス)XP 7990gは、HoneywellのXPシリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。 片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。 以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。
  • Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ黒 USB 7680GSR-2 honeywell

    Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ黒 USB 7680GSR-2

    honeywell
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
    色黒
  • 充電専用ベースステーション(COB01) honeywell

    充電専用ベースステーション(COB01)

    honeywell
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    honeywell
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4-2.5GHz照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
  • 1次元バーコードスキャナ honeywell

    1次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
    付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
  • 1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。