コトヒラ工業

コトヒラ工業のページです。コトヒラ工業は、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在100件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コトヒラ工業株式会社
所在地〒389-0512 長野県東御市滋野1320
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルランプ 20W コトヒラ工業

    ケミカルランプ 20W

    コトヒラ工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
    アズワン品番8-8778-12
  • 吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業

    吸煙機・集塵機用プレフィルター

    コトヒラ工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(5枚)ほか
    5日以内出荷
    5枚入り商品です。
    品名プレフィルター
  • ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1枚
    9日以内出荷
    0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
  • 【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業

    【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04

    コトヒラ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
    質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
  • KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業

    KSC-X01用準HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥60,980税込¥67,078
    1枚
    欠品中
    適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
    トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
  • KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業

    KDC-C02、C03用中性能フィルタ

    コトヒラ工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
  • KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業

    KDC-C02、C03用活性炭シート

    コトヒラ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
  • ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用活性炭

    コトヒラ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1パック
    9日以内出荷
    適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
    トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1式
    7日以内出荷から9日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
    材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
  • クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター

    コトヒラ工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    31日以内出荷
    適合機種KDC-C10
  • オイルフィルタB コトヒラ工業

    オイルフィルタB

    コトヒラ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    オイルフィルタB
    トラスコ品番149-4385適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターB(2枚1組)
  • 保護フィルタ コトヒラ工業

    保護フィルタ

    コトヒラ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    オイルフィルタA
    トラスコ品番149-4384適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターA
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    6日以内出荷から32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
    材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
  • HEPAフィルタ コトヒラ工業

    HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1枚
    6日以内出荷
    トラスコ品番198-7872適合機種KDC-C02A / KDC-C03質量(kg)1
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ

    コトヒラ工業
    ¥40,980税込¥45,078
    1枚
    60日以内出荷
    適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
    トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
  • 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    46日以内出荷
    適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
  • KSC-X01用活性炭 コトヒラ工業

    KSC-X01用活性炭

    コトヒラ工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1枚
    4日以内出荷
    適用機種:KSC-X01用活性炭です。
    トラスコ品番793-0721適合機種KSC-X01質量(kg)1品名活性炭
  • ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • クリーンエア供給装置 コトヒラ工業

    クリーンエア供給装置

    コトヒラ工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • ダストクリーナー コトヒラ工業

    ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ポータブルエアシャワー KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用 HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用 HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1枚
    9日以内出荷
    適用機種:KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用HEPAフィルタです。
    トラスコ品番716-1679適合機種KAS-P08-M、KAS-P13-M、KAS-IP08-M縦(mm)1100横(mm)380
  • ポータブルエアシャワー KAS-P04-M用 HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー KAS-P04-M用 HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1枚
    9日以内出荷
    適用機種:KAS-P04-M用HEPAフィルタです。
    トラスコ品番716-1681適合機種KAS-P04-M縦(mm)950横(mm)210
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

    コトヒラ工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    4日以内出荷
    光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)トラスコ品番458-6841材質スチール、UV反射板:アルミ高さ(mm)1520奥行(mm)400間口(mm)350消費電力(W)38電源単相100V収納数10足用色(扉)緑
  • ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ

    コトヒラ工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    18日以内出荷
    用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
  • 網棚 コトヒラ工業

    網棚

    コトヒラ工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1組(5枚)
    7日以内出荷
  • オゾン殺菌庫 白衣用 コトヒラ工業

    オゾン殺菌庫 白衣用

    コトヒラ工業
    ¥598,800税込¥658,680
    1台
    7日以内出荷
    オゾンの持つ強い殺菌、脱臭力で衣類や履物を清潔に保ちます。 白衣を最大8着まで収納できます。
  • 衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー コトヒラ工業

    衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

    コトヒラ工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。 網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。 オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。 殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。 扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
    色ブラウン
  • 壁掛けセット コトヒラ工業

    壁掛けセット

    コトヒラ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 微酸性電解水生成装置 超小型タイプ コトヒラ工業

    微酸性電解水生成装置 超小型タイプ

    コトヒラ工業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    7日以内出荷
    水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。 KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。 超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
  • 殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業

    殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー

    コトヒラ工業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1式
    5日以内出荷
    全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
    その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
  • KSC-W03用アームダクト コトヒラ工業

    KSC-W03用アームダクト

    コトヒラ工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    用途KSC-W03専用アームダクト
  • 衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター

    コトヒラ工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(5枚)
    21日以内出荷
    衣類用・毛髪用ダストクリーナー用の交換用パックフィルターです。
    トラスコ品番206-5456適合機種KHR-A01、KHR-A02、KHR-AH1、KHR-B01質量(g)100
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット

    コトヒラ工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット

    コトヒラ工業
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    4日以内出荷
    ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
  • クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター

    コトヒラ工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    21日以内出荷
    クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
    トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ

    コトヒラ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    4日以内出荷
    スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
  • ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置

    コトヒラ工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    31日以内出荷
    HEPAフィルタ
    仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    31日以内出荷
    三次フィルタ
    仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5