絞り込み
ブランド
- Holts
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る

Holts
「補修はホルツ」をキャッチコピーに自動車の補修に最適なスプレーペイントやパテ、サビ関連商材など自動車用の補修用品を豊富にラインナップ。|ラジエーターの漏れ止めやマフラー用パテ、パンク修理剤などはユーザーより高い信頼を得ているロングセラー商品です。|貴方の愛車にぜひHolts製品をご活用ください。|
会社情報
| 会社名 | 武蔵ホルト株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1981/06/01 |
| 所在地 | 〒102-0076 東京都千代田区五番町14番地 |

RADWELD
Holts(73件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(125mL)ほか当日出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL危険物の類別非危険物
タフウレタン
Holts¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。トラスコ品番522-2158色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
スーパーマルチパテEX
Holts¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ色主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ヘッドライト リフィニッシャー
Holts(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。トラスコ品番522-7580危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.063L危険物の性状非水溶性
手間なしシート(脱脂用)
Holts¥559税込¥6151個当日出荷シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。トラスコ品番522-6978
純正タッチアップ専用スプレーキット
Holts¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
MH60201キズナオシアンシンセット
Holts¥929税込¥1,0221セット当日出荷タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付きセット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
応急パンク修理剤
Holts¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
クーラント・トリートメント
Holts¥619税込¥6811個当日出荷2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤トラスコ品番521-8964色黄容量(mL)300危険物の類別非危険物
ストロングディ・アイサー400
Holts¥399税込¥4391個当日出荷再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷にトラスコ品番582-0540材質エタノール、エチレングリコール容量(mL)400
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット
Holts¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール色(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
ハイヒートペイント300
Holts¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐熱温度600℃で耐熱性を必要とする鉄やアルミなどに使用出来ます。焼き付けることで塗膜が硬化し、密着性・耐久性が向上します。塗料の特性上、乾燥・熱硬化後は若干ツヤが無くなります。用途耐熱性を必要とするパーツの塗装等に。トラスコ品番520-4863色ダークステンレスシルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド
Holts¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷素材を選ばず使用出来る中性タイプ。研磨剤不使用。サビの再発を防ぐ防止剤配合用途金属のサビ除去トラスコ品番691-5370材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤容量(kg)0.22危険物の類別非危険物
ディ・アイサージェット550
Holts¥499税込¥5491個当日出荷強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・。霜を瞬時に溶かします。特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
MH60205ヘッドライトクスミケシアンシンセット
Holts¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷セット内容ヘッドライトくすみ消し剤、研磨用シート、研磨用スポンジ、マイクロファイバークロス容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット
Holts¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修にセット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー色(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
サンディング・ブロック
Holts1個コルク特有の弾力性や吸盤効果により、コンパウンドの磨き作業に最適です。作業する面が小さい場合は、面積に合わせ簡単にカットが出来ます。トラスコ品番520-4821危険物の類別非危険物
マジカルシールド
Holts1個(次世代酸化チタン)を主原料とした光触媒除菌・消臭スプレーです。空気中に浮遊している菌の素を吸着させ、光の力で分解除菌します。トラスコ品番522-8714危険物の類別非危険物
ペイント剥がしやり直しシート
Holts1個シートタイプで拭くだけで失敗したペイントを手軽に落とせます。シールの跡、落書き落し等ペイント作業以外にも使えます。嫌なシンナー臭が無く、安心・安全です。〈手あれ保護剤配合〉トラスコ品番522-7008危険物の類別非危険物
ORIGINAL WAX
Holts1個深みのある自然なツヤを形成し、ボディの長期保護、防汚効果を維持します。トラスコ品番522-7031危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
プレストン バグクリア
Holts1個虫汚れや鳥のフンを強力洗浄成分がふやかして浮かせて落します。ボディ・バンパー・フロントガラスなどに使用可能。液性:アルカリ性トラスコ品番522-6930危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パテ MH820 ロイメタル業務用 850g
Holts1個耐油・耐水性に優れた金属用パテです。ピンホール・小さなヒビ割れの補修に最適です。研磨を行う事により金属のような質感が得られます。用途ラジエーター・インタークーラー等のピンホールやヒビ割れの補修に。鉄・非鉄金属の1mm程度の小さなヘコミの補修に。鉄等のネジ穴埋めや、タッブの切り直しに。トラスコ品番703-2365色グレー容量(g)850危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タフウレタン
Holts1個耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
タッチガン 水性ペイント
Holts1個水性ペイントだから乾燥前なら水で落とせてやり直し可能です。極細ミストだから垂れにくく仕上がりがキレイです。スポット噴射で余計な場所にミストが付着しません。用途ボディの塗装等に。危険物の類別非危険物
タイヤウェルド
Holts¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。用途パンク修理に。材質ラテックス乳剤
カラータッチ マツダ
Holts1個車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます用途車塗装面の補修用。深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。メーカーマツダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カラータッチ ホンダ
Holts1個車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます用途車塗装面の補修用。深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。メーカーホンダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カラータッチ トヨタ
Holts1個車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます用途車塗装面の補修用。深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。トラスコ品番520-4845メーカートヨタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カラータッチ ダイハツ
Holts1個車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます用途車塗装面の補修用。深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。メーカーダイハツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カラータッチ スズキ
Holts1個車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます用途車塗装面の補修用。深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。トラスコ品番522-8157メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント420 プライマー白
Holts1個車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに最も適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。トラスコ品番507-2323色プライマー白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント420 プライマーグレー
Holts1個車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに最も適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。トラスコ品番507-3829色プライマーグレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント420 バンパープライマー
Holts1個バンパーや、ドアミラー、スポイラーの下塗り塗料としておススメです。ハガレにくく、キレイに仕上がります。塗装が付きにくい素材に強く密着し、上塗り塗料の密着性を高めますトラスコ品番507-3818危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント420 つや消し黒
Holts1個防錆効果に優れたツヤ消し黒カラーの自動車補修用スプレー塗料です。トラスコ品番507-3845色つや消し黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300
Holts1個ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。用途車塗装面の補修用。色ホワイトパール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント180
Holts1個一般ユーザー向けに開発された補修ペイント(純正近似色塗料)です。カラーナンバーを確認の上、色をお選びください。防錆効果・耐候性・光沢が抜群です。用途バンパーや自動車ボディの補修塗装用途に材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)180タイプスプレー方式スプレーパターン:縦横可変式塗布面積(m2)1
アンチラストペイント ミツビシ
Holts1個ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。用途車塗装面の補修用。トラスコ品番522-2077メーカー三菱危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント ホンダ
Holts1個ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。用途車塗装面の補修用。メーカーホンダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性