絞り込み
ブランド
- アヴァンギャルド
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アヴァンギャルド
アヴァンギャルドのページです。アヴァンギャルドは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ボルトナットエキストラクター
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本)欠品中角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)
アヴァンギャルド(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷3本爪でガッチリキャッチ!!用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーストッパー
アヴァンギャルド(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードキャッチタンク
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)タンク容量(L)1ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリングコンプレッサー
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781組(2本)当日出荷スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用適合スプリング線径20mmまで材質鍛造(爪部分)
エアコン・燃料ラインディスコネクトツール
アヴァンギャルド¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から5日以内出荷エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定&プーラープレート
アヴァンギャルド(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター インパクト用
アヴァンギャルド¥8,998税込¥9,8981セット(12個)欠品中角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY エアーダスター
アヴァンギャルド¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー仕様エアー流量調整付材質アルミ、ラバー、プラスティック長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205全高(mm)150最高使用圧力990kpaRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクリッパーマット
アヴァンギャルド(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚欠品中自動車の下回り点検等の寝台の代わりに最適。 スポンジ素材で軽量なので手軽に使用出来ます。 寒冷地でも硬くなりにくい材質です。材質EVA寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×500×30RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター ホイールナット用
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオリムーバーマスターセット
アヴァンギャルド¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個RoHS指令(10物質対応)対応