絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

関西ペイント

関西ペイントのページです。関西ペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名関西ペイント株式会社
所在地〒541-8523 大阪市中央区今橋二丁目6番14号
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級Ⅱ塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • SUシリコンオフ 関西ペイント

    SUシリコンオフ

    関西ペイント(13件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    欠品中
    静電防止機能を持った強力脱脂剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPG80 硬化剤 関西ペイント

    レタンPG80 硬化剤

    関西ペイント(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷
    超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • JUSTウレタンプラサフ 関西ペイント

    JUSTウレタンプラサフ

    関西ペイント
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4kg)
    当日出荷
    研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
    粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
  • レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイント

    レタンPGカラーマッチングスプレー

    関西ペイント(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    調色チェック用ツヤだし溶剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
  • パテ マルチ硬化剤 関西ペイント

    パテ マルチ硬化剤

    関西ペイント
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(100g)
    8日以内出荷
    用途NEOX パテシリーズ用危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
  • レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイント

    レタンPGハイブリッドエコ硬化剤

    関西ペイント(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(1L)
    当日出荷
    用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用色-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
  • レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイント

    レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース

    関西ペイント
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(4kg)
    欠品中
    PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
    色ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ビニデラックス300S 関西ペイント

    ビニデラックス300S

    関西ペイント
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOPマイルド2液 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOPマイルド2液 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • ソルコロ2 関西ペイント

    ソルコロ2

    関西ペイント(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1缶(4L)
    当日出荷から8日以内出荷
    浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
    用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
  • エスコNB 硬化剤 関西ペイント

    エスコNB 硬化剤

    関西ペイント(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(1.8kg)
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイント

    アレスアクアグロス 341 15K 業務用

    関西ペイント
    ¥9,598税込¥10,558
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート板タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)特性防火、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
  • アレスアクアグロス 白 関西ペイント

    アレスアクアグロス 白

    関西ペイント
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    8日以内出荷
    色白危険物の類別非危険物
  • カンペフロアー400 関西ペイント

    カンペフロアー400

    関西ペイント
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
    用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級Ⅱ希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • コスモクリーン3 関西ペイント

    コスモクリーン3

    関西ペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
    仕上平滑比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード希釈剤上水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー希釈率(%)3~10光沢つや消し特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
  • JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント

    JUST H-SフィラーA(エース)

    関西ペイント
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級Ⅲ色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント ドリームコート 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント ドリームコート 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント トタン屋根用総合見本帳 関西ペイント

    関西ペイント トタン屋根用総合見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント セラMレタン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント セラMレタン 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント セラMシリコンⅢ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント セラMシリコンⅢ 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント スーパークリスタルルーフペイント 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント スーパークリスタルルーフペイント 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント コスモマイルドシリコンⅡ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント コスモマイルドシリコンⅡ 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント コスモシリコン コスモレタン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント コスモシリコン コスモレタン 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント カンペ1液MレタンHG 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント カンペ1液MレタンHG 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント カンペ1液MシリコンHG 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント カンペ1液MシリコンHG 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックルーフアクア 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックルーフアクア 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックルーフ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックルーフ 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOP遮熱 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOP遮熱 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOPクリーン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOPクリーン 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOPつや消し 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOPつや消し 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックMUKI 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックMUKI 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスシルクウォール 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスシルクウォール 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスクールプラスウォール 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスクールプラスウォール 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスクールシリーズ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスクールシリーズ 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アクアセラシリコンone 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アクアセラシリコンone 色見本帳

    関西ペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 抗ウイルス置くだけマット 関西ペイント

    抗ウイルス置くだけマット

    関西ペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌々日出荷
    漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。
    色ベージュ規格大