絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日陶科学

日陶科学のページです。日陶科学は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在89件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日陶科学株式会社
所在地〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁製ボールミル 日陶科学

    磁製ボールミル

    日陶科学(4件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • 小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学

    小型電気炉 mini-BS Ⅰ

    日陶科学
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
    最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒

    日陶科学
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢

    日陶科学
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
  • ハンマー 日陶科学

    ハンマー

    日陶科学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • 自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学

    自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付

    日陶科学(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様シリコンゴム
  • ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用安全カバー

    日陶科学
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    5日以内出荷
    防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    22日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
    用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
  • 小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学

    小型電気炉ハイセラキルン 全自動

    日陶科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
    幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
  • ポットミル回転台 インバーター付 日陶科学

    ポットミル回転台 インバーター付

    日陶科学
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
  • 電動ふるい用 オプション品 日陶科学

    電動ふるい用 オプション品

    日陶科学
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
  • 小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学

    小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ

    日陶科学
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
    仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ

    日陶科学
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
    材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100
  • 日陶 ダンシングミル ALM-90DM 日陶科学

    日陶 ダンシングミル ALM-90DM

    日陶科学
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
    付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプタートラスコ品番463-3636幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)418~478奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])22/18ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳棒

    日陶科学
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様140用アズワン品番1-301-11
  • 自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター せと乳鉢

    日陶科学
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
  • 卓上小型電気炉(温度制御装置付) 日陶科学

    卓上小型電気炉(温度制御装置付)

    日陶科学(1件のレビュー)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
  • 自動乳鉢用ヘラAN-20H用シリコンヘラのみ 日陶科学

    自動乳鉢用ヘラAN-20H用シリコンヘラのみ

    日陶科学
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    10日以内出荷
    シリコンヘラAN-20Hの先端のヘラ部分のみです。
    色グレーアズワン品番60-9784-97
  • ポットミル回転台用 安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用 安全カバー

    日陶科学
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスハンマー 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスハンマー

    日陶科学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスうす 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143用 ステンレスうす

    日陶科学
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)113外径(Φmm)143
  • 【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル 日陶科学

    【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル

    日陶科学
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。
    付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g仕様mini-BSⅠ ブラック材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
  • 高速スタンプミル 日陶科学

    高速スタンプミル

    日陶科学
    ¥459,800税込¥505,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
    材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
  • 【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学

    【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル

    日陶科学
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
  • 卓上小型電気炉 日陶科学

    卓上小型電気炉

    日陶科学
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    41日以内出荷
    炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
    付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
  • そしゃく計 4214シリーズ 日陶科学

    そしゃく計 4214シリーズ

    日陶科学
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
    アズワン品番8-1427-11
  • 卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学

    卓上型電気炉 NHK-200シリーズ

    日陶科学
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
  • 自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学

    自動乳鉢 回転数可変・タイマー付

    日陶科学
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1セット
    3日以内出荷
    付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ

    日陶科学
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    43日以内出荷から63日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
  • デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学

    デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH

    日陶科学
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    10日以内出荷
    液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
    付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6
  • メノー乳棒 日陶科学

    メノー乳棒

    日陶科学
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    24日以内出荷
    材質メノー乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    24日以内出荷
    材質アルミナ乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • 磁性乳鉢 日陶科学

    磁性乳鉢

    日陶科学
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質磁性乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
  • 実験用ガスボンベ 日陶科学

    実験用ガスボンベ

    日陶科学
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷
    内容量(L)5.8(at25℃)
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1台
    3日以内出荷
    乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
    トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)