絞り込み
ブランド
- ジェイインターナショナル
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルのページです。ジェイインターナショナルは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ジェイ・インターナショナル |
|---|---|
| 所在地 | 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15 |

コンジットクリーナー
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081缶(420mL)当日出荷月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
サビ-X
ジェイインターナショナル(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
スパコートG-10S
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(420mL)当日出荷ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
チップコート
ジェイインターナショナル¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。タイプ水溶性・乳化
スパコートK-20S
ジェイインターナショナル¥2,498税込¥2,7481缶(420mL)当日出荷強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。危険物の類別非危険物
電解液(弱酸性)
ジェイインターナショナル¥7,298~税込¥8,028~1本(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)色透明
ラスコートシルバー
ジェイインターナショナル¥1,798税込¥1,9781缶(420mL)当日出荷一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
チップコートR(W-2)
ジェイインターナショナル¥2,298税込¥2,5281缶(1L)9日以内出荷鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。タイプ水溶性危険物の類別非危険物GHS石油スルホール430A
Fクロス
ジェイインターナショナル¥9,298税込¥10,2281巻(10m)9日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れたフェールトを使用しておりますので、ソフト感に優れており、鏡面の材料を電解するのに優れた電解研磨用のクロスです。長さ(m)10
スパコートK-20Eco
ジェイインターナショナル¥6,798~税込¥7,478~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装○メッキ×
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら