絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
前澤化成工業
前澤化成工業のページです。前澤化成工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在393件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 前澤化成工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号NOF日本橋本町ビル |

樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。用途屋外排水用形状ソケット
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR
前澤化成工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)形状伸縮継手タイプHI使用温度範囲(℃)20最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道用
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD
前澤化成工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
樹脂蓋 うすい
前澤化成工業(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 座付ソケット HZS
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個当日出荷床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。形状ソケット
Maezawa HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 マストラップ OT
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。材質PVC形状マストラップ使用流体排水
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT
前澤化成工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40