カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキロン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
タキロン
タキロンのページです。タキロンは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | タキロン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目1番3号ノースゲートビルディング |

ラッキングカバーらくえる
タキロン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
塩ビ押出プレート
タキロン¥4,698~税込¥5,168~1枚翌々日出荷酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白使用温度範囲(℃)-20~60
ラッキングカバーメタルジャケット
タキロン(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用


ポリカ波板
タキロン¥39,980~税込¥43,978~1セット(10枚)3日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702耐候性両面働き幅(mm)約576



ポリカ波板(熱線カットタイプ)
タキロン(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(10枚)3日以内出荷熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9耐候性両面働き幅(mm)約576
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
タキロン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50棒長(mm)50000棒径(Φmm)3.5
ポリカ波板(熱線カットタイプ)
タキロン¥3,598税込¥3,9581枚翌日出荷熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7色クリアスモークサイズ6尺ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702寸法(長さL×幅W)(mm)1820×655耐候性両面光線透過率(%)約70働き幅(mm)約576



塩ビ波板 32波
タキロン¥17,980~税込¥19,778~1セット(10枚)3日以内出荷確かな品質を誇るJIS認証品です。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質硬質塩化ビニール樹脂幅(mm)655厚さ(mm)0.8
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT
タキロン¥119,800税込¥131,7801巻翌日出荷から8日以内出荷摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。用途プールサイドや更衣室に。材質シート:塩化ビニール樹脂幅(mm)1820質量(kg)56長さ(m)10


ポリカ波板 クロスライン
タキロン¥34,980~税込¥38,478~1セット(10枚)3日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9耐候性両面働き幅(mm)約576
タキボンド625 400G
タキロン¥2,698税込¥2,9681缶7日以内出荷下地及び床材に塗布する事によって接着性を向上させます。用途プライマーとして。トラスコ品番124-5242材質ウレタン樹脂系危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
雨水タンク部品 ゴムソケット
タキロン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷角どいに集水継手を取り付けることができます。用途角どいと集水継手(丸どい用)の接続に。トラスコ品番100-4703材質ゴム製
超高分子量ポリエチレン ウルモラー ナチュラル
タキロン¥19,980~税込¥21,978~1枚10日以内出荷プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。-100℃のような極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品に。材質超高分子量ポリエチレン色ナチュラル
導電性PPプレート 黒
タキロン¥65,980~税込¥72,578~1枚9日以内出荷体積抵抗率が100~102Ω・mで、切削加工後も安定して導電性能を示します。摩擦による導電材料の脱落が一般的な導電カーボン練り込み品に比べて少ないです。比重1.0以上の素材からの切り替えにより、部品が軽量化され、作業性が改善されます。用途静電気対策が必要な搬送器具・治具・組立作業台・カバーなど。材質ポリプロピレン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒






塩ビ高機能製品 制電プレート
タキロン¥139,800~税込¥153,780~1枚ほか9日以内出荷表面抵抗率10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω/□の優れた静電気防除効果を有します。湿度に影響されにくく、機械的強度、耐薬品性、加工性が優れています。UL規格(94V-0)を取得しています。用途半導体・液晶パネル製造装置及び関連機器、クリーンルーム関連。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000
塩ビ板 耐熱プレスプレート
タキロン¥159,800~税込¥175,780~1枚ほか9日以内出荷機械的強度に優れ、一般の硬質塩ビプレートと比べて耐熱温度が約20℃高い温度領域での使用が可能です。用途各種設備、店装用材料他。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色ダークグレー
塩ビ板 押出プレート
タキロン¥71,980~税込¥79,178~1枚ほか9日以内出荷メッキ装置、エッチング装置他、汎用工業用材料として、広範囲にご使用いただけます。用途各種設備、店装用材料他。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色グレー
塩ビ板 プレスプレート
タキロン¥64,980~税込¥71,478~1枚ほか9日以内出荷高外観・低歪品質を発現するカレンダープレス製法です。優れた耐薬品性により幅広い工業分野の耐薬品材料として使用されています。用途各種設備、店装用材料他。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色グレー


スーパーキャストナイロン
タキロン¥5,298~税込¥5,828~1本ほか9日以内出荷押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。高度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン長さ(mm)1000
PPマルボー TSグレード 白
タキロン¥489~税込¥538~1本9日以内出荷切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。材質ポリプロピレン長さ(mm)1000色白


PPプレート TSグレード 白
タキロン¥14,980~税込¥16,478~1枚9日以内出荷切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。材質ポリプロピレン長さ(mm)1000幅(mm)500
POMプレート TSグレード シロ
タキロン¥29,980~税込¥32,978~1枚9日以内出荷切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。摩耗係数が小さく、自己潤滑性を有しております。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装等に使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材などに。材質ポリアセタール長さ(mm)1000幅(mm)500色白
PETプレート透明
タキロン¥55,980税込¥61,5781箱(3枚)9日以内出荷食品等産業用途に適した高機能グレードです。用途切削材料等に。トラスコ品番830-4089材質非昌質ポリエステル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)5色透明
PETプレート 白
タキロン¥52,980~税込¥58,278~1箱(4枚)ほか9日以内出荷食品等産業用途に適した高機能グレードです。用途切削材料等に。材質非昌質ポリエステル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白
PEEK ベージュ
タキロン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか9日以内出荷連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。機械的強度が強く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体・液晶製造装置部品、電気・電子部品、自動車部品、食品製造装置、医療機器などに。材質ポリエーテルエーテルケトン色ベージュ
HDPE 白
タキロン¥14,980~税込¥16,478~1枚9日以内出荷厚生労働省の定める規格に適合した材料です。FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。用途食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。材質高密度ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)500色ナチュラル
HDPE ナチュラル
タキロン¥629~税込¥692~1本9日以内出荷厚生労働省の定める規格に適合した材料です。FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。用途食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。材質高密度ポリエチレン長さ(mm)1000色ナチュラル
タキシール600 2本入り
タキロン¥8,398税込¥9,2381ケース(2本)5日以内出荷一液で作業性に優れています。ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです。用途端部処理剤として。材質ウレタン樹脂系容量(mL)320危険物の類別非危険物
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 2000mmX540mm
タキロン¥13,980税込¥15,3781枚9日以内出荷工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4764材質ポリカーボネート幅(mm)540色透明高さ(mm)2000
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 3000mmX540mm
タキロン¥17,980税込¥19,7781枚9日以内出荷工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4765材質ポリカーボネート幅(mm)540色透明高さ(mm)3000
レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)
タキロン¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87色みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
タキロン ポリカ波板 32波 6尺 950グレースモークマット
タキロン¥35,980税込¥39,5781個(10枚)11日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7質量(kg)1.2色グレースモークマット山数32JIS規格JIS K 6735


スーパーキャストナイロン
タキロン¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン長さ(mm)1000幅(mm)500
ウレタン樹脂系接着剤(タキボンド607)
タキロン¥27,980税込¥30,7781缶欠品中一液のため、作業性が良いです。 ウレタン系塗膜防水性に対して接着性が非常に良いです。用途接着剤材質ウレタン樹脂系質量(kg)18.5色灰容量(kg)18危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS
タキロン¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から9日以内出荷セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら