絞り込み
ブランド
- IMV
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
IMV
IMVのページです。IMVは、測定・測量用品、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

キャリングケース
IMV¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
ラバージャケット
IMV¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
スマートバイブロ(FFT分析付)
IMV¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
判定振動計 マシンレフェリー
IMV¥149,800~税込¥164,780~1台ほか20日以内出荷から33日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
スマートバイブロ用ACアダプタ
IMV¥7,998税込¥8,7981個24日以内出荷スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
判定振動計マシンレフェリー スターターパック
IMV¥229,800税込¥252,7801セット23日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-48定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
判定振動計マシンレフェリー
IMV¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-49定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
小型強力マグネット MH-201R
IMV¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683アズワン品番67-4827-37
小型強力マグネット 24ΦMGホルダー・平面取付用 MH-202R
IMV¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684アズワン品番67-4827-38
小型マグネット 24Φパイプ用MG MH-203R
IMV¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H●曲面取付け用(Φ24X20mm)●コード番号:119-0160685アズワン品番67-4827-39
ラバージャケット PC-3024
IMV¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686アズワン品番67-4827-40
ACアダプター WN-03200P PS-3024-3
IMV¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687アズワン品番67-4827-41
スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H
IMV¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷仕様●センサー原理:圧電式加速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):5Hz~10kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~150Hz●振動数範囲(ベアリング):1kHz~10kHz●振動数範囲(H関数):3Hz~1kHz●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(H関数):6 レンジ、オートレンジ●最大レンジ(加速度):100m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):200mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):1000μmp-p(EQP、PEAK)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:20、48kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(20Hz ~ 500Hz)、+5% / -15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)●精度(感度誤差):±5%(80Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(80Hz基準)●精度(指示値直線性):±0、5%(80Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±1V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:圧電式加速度ピックアップ、Φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)、Φ6×185(L)mm 70g(プローブ ネジ部●FFT 分析:△f:25HZ、12、5HZ、6、25HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51、2kHz●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160690アズワン品番67-4827-44
スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H
IMV¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43
カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2
IMV¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688アズワン品番67-4827-42
判定振動計 マシンレフェリー
IMV¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネットアズワン品番64-9641-52
カードバイブロAir2用オプション品
IMV¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。用途カードバイブロAir2用キャリングケースアズワン品番64-9641-18
マグネット
IMV¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
ピックアップ用長尺ケーブル
IMV¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
小型強力マグネット
IMV¥30,980税込¥34,0781個当日出荷スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版
IMV¥229,800税込¥252,7801個24日以内出荷本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版
IMV¥229,800税込¥252,7801個24日以内出荷本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)
IMV¥85,980税込¥94,5781個33日以内出荷カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
データ管理ソフト
IMV¥95,980税込¥105,5781個24日以内出荷本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
小型マグネット
IMV¥30,980税込¥34,0781台当日出荷IMV振動計用のマグネットです。用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ
IMV1台欠品中仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
振動計 カードバイプロ Air2
IMV¥197,800~税込¥217,580~1台ほか20日以内出荷から63日以内出荷WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら