絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

西日本試験機

西日本試験機のページです。西日本試験機は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社西日本試験機
所在地〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目14番12号
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機

    JIS標準砂 硅砂5号

    西日本試験機
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(25kg)
    当日出荷
    砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
    仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14

    西日本試験機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
    容量(mL)約630高さ(mm)392上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
  • 【レンタル】山中式土壌硬度計 西日本試験機

    【レンタル】山中式土壌硬度計

    西日本試験機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定 土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
    仕様【硬度指数目盛】0~40mm【支持力目盛】0~∞kg/cm2セット内容本体、収納ケース寸法(mm)50Φ 230L質量(g)6501目盛1mm
  • 【レンタル】現場密度測定器(JIS) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度測定器(JIS)

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
    仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
  • 【レンタル】簡易貫入試験機 西日本試験機

    【レンタル】簡易貫入試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
    セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16先端径(Φmm)25ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)重錘(kg)ハンマー/5kg
  • 【レンタル】JIS突固め試験装置 西日本試験機

    【レンタル】JIS突固め試験装置

    西日本試験機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    JIS突固め試験装置S-171は、JIS A1210に準拠していて、土が締め固められるときの乾燥密度と含水比の関係を求めるものです。
    仕様【落下質量】2.5kg、【落高】300mm、【試料抜取器】手動スクリュージャッキ式/ストローク二段式130mm/モールド上下押さえ型/試料上方押出式セット内容JISモールド用試料抜取器(100Φ板・ネジ×2)、ジャッキハンドル(3つ継ぎ)、ランマー(2.5kg)、JISモールド Compaction Mould(カラー・モールド・底板)、スペーサー直径(Φmm)【ランマー/端面】50内径(Φmm)【JISモールド】100内高(mm)【JISモールド】127.5構成【JISモールド】カラー・モールド・底板、カラー底板付、【ランマー】全鋼製三本柱型サービス分類レンタル
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ各1個仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板種別定水位透水試験器内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-65
  • マッドバランス 西日本試験機

    マッドバランス

    西日本試験機
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。
    測定範囲1~2.3最小目盛0.01アズワン品番62-0861-13
  • 荷重板 西日本試験機

    荷重板

    西日本試験機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(1.25kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番62-0860-86
  • JIS土の突固め二ツ割り型モールド 西日本試験機

    JIS土の突固め二ツ割り型モールド

    西日本試験機
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    8日以内出荷
    円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
    アズワン品番62-0860-75
  • JISモールド 西日本試験機

    JISモールド

    西日本試験機
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    仕様構成:カラー・モールド・底板本体寸法(mm)Φ100×127.5アズワン品番62-0860-69
  • 【レンタル】モルタルフロー試験機 西日本試験機

    【レンタル】モルタルフロー試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS R 5201準拠品です モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
    仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
  • 【レンタル】マッドバランス(泥水比重計) 西日本試験機

    【レンタル】マッドバランス(泥水比重計)

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スクリューの調節によって現場において簡単に測定 泥水の比重を測定します。測定範囲は1.00~2.30で、容量は163mLです。
    セット内容カップ、フタ、支持台、収納ケース測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
  • 【レンタル】ファンネル粘度計 西日本試験機

    【レンタル】ファンネル粘度計

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示! ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
    セット内容ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋容器500cc
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーン公団 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーン公団

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
    容量(mL)約630高さ(mm)395上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
  • 【レンタル】コーンペネトロメーター 西日本試験機

    【レンタル】コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
    仕様貫通ロッド/50mm目盛セット内容貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース材質先端コーン/二種硬鋼製測定方式プルービングリング方式先端角度先端コーン/30°ロッド数貫入鋼製/10ロッド径(Φmm)16断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2)測定範囲(kg)100ロッド長さ(m)0.5重錘(kg)10kg×2、25kg×3
  • 【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機

    【レンタル】ワシントンエアメータ

    西日本試験機
    1台
    取扱停止中
    生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で取り扱いが便利で、耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。注水、無注水と兼用でき目盛精度は0.1%手動加圧ポンプは内蔵式です。中央平衡弁はベローズ方式です。容量は7リットルです。耐酸、耐アルカリ性の特殊軽合金のため軽くて腐蝕しません。
    仕様[計量鉢]容量7,000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容計量鉢、上蓋、キャリブレーションパイプ(直管)、キャリブレーションパイプ(曲管)、ナット、木ハンマー、突棒、ストレートエッジ(30cm)、スポイト、メスシリンダー、取扱説明書、収納ケースレンタル日数(日)延長7再生材使用率(%)51生分解性プラスチック使用率(%)20143再生材使用使用
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJP 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJP

    西日本試験機
    1台
    取扱停止中
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。
    仕様[試験用器具]JPロート,[試験規格]土木、(JSCE-F531)セット内容漏斗、台高さ(mm)422タイプ20139、JPロート:土木学会規準内径(Φmm)上端:70,下端:14測定対象PCグラウト容積約630mlレンタル日数(日)延長6再生材使用率(%)50生分解性プラスチック使用率(%)20139再生材使用使用
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14

    西日本試験機
    1台
    取扱停止中
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。
    仕様[試験用器具]J14ロート(Jロート),[試験規格]土木学会規格、(JSCE-F 541)セット内容漏斗、台、取扱説明書、収納ケース高さ(mm)392タイプ20141、J14ロート:土木学会規準内径(Φmm)上端:70,下端:14測定対象無収縮モルタル容積約630mlレンタル日数(日)延長6再生材使用率(%)49生分解性プラスチック使用率(%)20141再生材使用使用
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJA 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJA

    西日本試験機
    1台
    取扱停止中
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。
    仕様[試験用器具]JAロート,[試験規格]土木、(JSCE-F531)セット内容漏斗、台高さ(mm)381.1タイプ20140、JAロート:土木学会規準内径(Φmm)上端:100,下端:8測定対象PCグラウト容積約1,000mlレンタル日数(日)延長6再生材使用率(%)48生分解性プラスチック使用率(%)20140再生材使用使用
  • 山中式土壌硬度計 西日本試験機

    山中式土壌硬度計

    西日本試験機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
    仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2寸法(mm)50Φ×230L質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~401目盛1mmアズワン品番62-3798-91
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    10日以内出荷
    OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
    仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1式
    22日以内出荷
    緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。
    付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kNアズワン品番67-7219-88
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN)

    西日本試験機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
    仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式)

    西日本試験機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(2点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(2点式)

    西日本試験機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ)

    西日本試験機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ)

    西日本試験機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    91日以内出荷
    土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
    仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30種別電動式一軸500N型式電動式歪制御式運研港湾型速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変電動機特殊シンクロナスモーターアズワン品番62-0861-10適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    ¥459,000~税込¥504,900~
    1セット
    31日以内出荷
    手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
    型式手動式歪制御型寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
  • 平板載荷 S-229シリーズ 西日本試験機

    平板載荷 S-229シリーズ

    西日本試験機
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    4日以内出荷
    Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。
    セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25マグネット【スタンド】2個付
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
    仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2種別施工管理用容量1000n×1組アズワン品番62-0861-03
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
    仕様押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm2/6.45cm2:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1セット内容貫入コーン(3.25cm2/6.45cm2)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1種別二重管アズワン品番62-0861-02
  • 農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ 西日本試験機

    農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ

    西日本試験機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    6日以内出荷から18日以内出荷
    フィルダムでの突き砂置換による密度測定に使用します。
  • 公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ 西日本試験機

    公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ

    西日本試験機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
    仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300材質(プレート)【ベース】軽合金製
  • テストジャッキ S-183シリーズ 西日本試験機

    テストジャッキ S-183シリーズ

    西日本試験機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
    圧力ゲージがついたポンプ一体型の油圧ジャッキです
    セット内容球座:1、ジャッキ棒:1
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    ¥829,800税込¥912,780
    1セット
    15日以内出荷
    SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
    付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式種別SJ式現場アズワン品番62-0860-79計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
  • ランマー 西日本試験機

    ランマー

    西日本試験機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セットほか
    5日以内出荷
    直径(Φmm)【端面】50
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。
    アズワン品番62-0860-64