絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スギヤマゲン

スギヤマゲンのページです。スギヤマゲンは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社スギヤマゲン
設立1990/03/29
所在地〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水シート スギヤマゲン

    吸水シート

    スギヤマゲン
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20枚)
    当日出荷
    シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
  • バリアパウチ スギヤマゲン

    バリアパウチ

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(20枚)
    当日出荷
    IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
    用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
  • 転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン

    転倒防止フラスコホルダー フラスコン

    スギヤマゲン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
    材質SUS304
  • バリア・ボックス450 スギヤマゲン

    バリア・ボックス450

    スギヤマゲン
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(3セット)
    当日出荷
    降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
    外寸(mm)290×185×95
  • 吸水バッグ スギヤマゲン

    吸水バッグ

    スギヤマゲン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(20枚)
    当日出荷
    バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
  • 検体輸送用容器 スギヤマゲン

    検体輸送用容器

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン

    定温蓄熱材(サーモストレージ)

    スギヤマゲン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
  • パッキン スギヤマゲン

    パッキン

    スギヤマゲン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    缶の縁に装着して使用します。缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
  • バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲン

    バルブ 密閉式 SPシリーズ

    スギヤマゲン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
  • 吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン

    吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(20枚)
    当日出荷
    水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
    アズワン品番62-9826-27
  • てあらいくん用蛍光ローション スギヤマゲン

    てあらいくん用蛍光ローション

    スギヤマゲン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    松吉医科器械コード11-2780-03
  • 角型ジャー スギヤマゲン

    角型ジャー

    スギヤマゲン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱ほか
    8日以内出荷
    マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
  • ラボ缶(把手付ステンレスボトル) スギヤマゲン

    ラボ缶(把手付ステンレスボトル)

    スギヤマゲン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 恒温バス(バスツール) スギヤマゲン

    恒温バス(バスツール)

    スギヤマゲン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
  • フラスコ立(フラスコン) スギヤマゲン

    フラスコ立(フラスコン)

    スギヤマゲン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    翌日出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
    材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
  • アネロパック・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパック・ケンキ

    スギヤマゲン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
  • Bio Box Cell(保温ボックス) スギヤマゲン

    Bio Box Cell(保温ボックス)

    スギヤマゲン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
    容量(L)10外寸(mm)340×260×340内寸(mm)250×175×230
  • 三方バルブ スギヤマゲン

    三方バルブ

    スギヤマゲン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
  • 真空圧ゲージ スギヤマゲン

    真空圧ゲージ

    スギヤマゲン
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷
    極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
  • フラスコン FKシリーズ スギヤマゲン

    フラスコン FKシリーズ

    スギヤマゲン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
  • ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    ¥217,999~税込¥239,799~
    1缶
    10日以内出荷から21日以内出荷
    カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
  • サーモストレージ4 スギヤマゲン

    サーモストレージ4

    スギヤマゲン
    ¥8,899税込¥9,789
    1個
    翌々日出荷
    仕様保持温度(℃):2~8アズワン品番3-5257-13
  • 恒温バス スギヤマゲン

    恒温バス

    スギヤマゲン
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)接続口径(Φmm)IN・OUT/Φ10.5×14
  • CoolLAB3 スギヤマゲン

    CoolLAB3

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    ¥146,999税込¥161,699
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無無直径(mm)390取手なし
  • 低酸素培養キット スギヤマゲン

    低酸素培養キット

    スギヤマゲン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
    仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
  • バスツール スギヤマゲン

    バスツール

    スギヤマゲン
    ¥47,980税込¥52,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
    材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
  • ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
    仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様蛇口無しトラスコ品番554-2473材質ステンレス高さ(mm)400容量(L)30バルブの有無無し深さ(mm)310高さ外寸(mm)400直径(mm)390取手なし有効内寸法・高さ(mm)310
  • ワクチンホルダーVB スギヤマゲン

    ワクチンホルダーVB

    スギヤマゲン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 保冷バッグVBセット スギヤマゲン

    保冷バッグVBセット

    スギヤマゲン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    厚生労働省にワクチン移送用として採用された冷蔵移送用のセットです。ワクチンホルダーや保冷剤などが付属しているので、買ってすぐに使用できます。
    付属品アルミ内箱VB/ワクチンホルダーVB(直径16.3mmバイアル用50本収納)/CoolLab3(3℃融点保冷剤/480g)×4外寸(mm)358×300×295内寸(mm)255×205×195保冷効力(℃)2~8(12時間)
  • ハイバキューム缶 10L スギヤマゲン

    ハイバキューム缶 10L

    スギヤマゲン
    ¥125,999税込¥138,599
    1個
    120日以内出荷
    カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8.3高さ(mm)205容量(L)10板厚(mm)1.5アズワン品番1-3387-01許容真空度(Pa)-0.1M胴内径(mm)390
  • パウチ袋 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 40枚

    スギヤマゲン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
  • A-92用耐熱クリップ 10本入 スギヤマゲン

    A-92用耐熱クリップ 10本入

    スギヤマゲン
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱
    6日以内出荷
    アネロパック パウチ袋用のクリップです。
  • A-93用耐熱クリップ 10本入 スギヤマゲン

    A-93用耐熱クリップ 10本入

    スギヤマゲン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱
    6日以内出荷
    アネロパック パウチ袋用のクリップです。
  • Wチャックパウチ袋 20枚 スギヤマゲン

    Wチャックパウチ袋 20枚

    スギヤマゲン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋用密閉クリップ 10本 スギヤマゲン

    パウチ袋用密閉クリップ 10本

    スギヤマゲン
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋Wチャック付き 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋Wチャック付き 40枚

    スギヤマゲン
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋用密封クリップ スギヤマゲン

    パウチ袋用密封クリップ

    スギヤマゲン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋 30枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 30枚

    スギヤマゲン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。