絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)のページです。sartorius(ザルトリウス)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在252件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ザルトリウス・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1987/08/29 |
| 所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11Daiwa品川Northビル |

ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
電動ピペッター
sartorius(ザルトリウス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25個)ほか翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り
sartorius(ザルトリウス)¥7,698税込¥8,4681箱(5個)当日出荷Midi Plus 交換用フィルターアズワン品番62-3782-12
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥2,798~税込¥3,078~1箱(480本)ほか翌々日出荷RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入
sartorius(ザルトリウス)¥9,498税込¥10,4481箱(3個)当日出荷交換用バッテリー仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか当日出荷から48日以内出荷タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
水系シリンジフィルターユニット ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781セット(50個)当日出荷から5日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥7,598税込¥8,3581箱(10ラック×96本)当日出荷詰替え用容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
メカニカルピペット Proline Plus
sartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から15日以内出荷丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50個)当日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12本)ほか当日出荷から12日以内出荷50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルトRC15-AC
sartorius(ザルトリウス)¥15,980税込¥17,5781パック(50個)翌々日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
トラップ3口フラスコ
sartorius(ザルトリウス)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。種別三口フラスコ材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン容量(mL)500チューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)
sartorius(ザルトリウス)¥82,900税込¥91,1901箱翌々日出荷から7日以内出荷簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル
ミニザルト(R)RC/NY
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)5日以内出荷から8日以内出荷高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
デジタルビューレット バイオトレート
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥139,800税込¥153,7801個33日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2575-08計量皿形状角
電子てんびん EntrisⅡ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)当日出荷から7日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら