絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)のページです。グラフテック(GRAPHTEC)は、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在126件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
オートブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
GL860
グラフテック(GRAPHTEC)¥169,800税込¥186,7801式当日出荷GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V/F.S.・温度:熱電対(K, J, E, T, R, S, B, N, C (旧W:WRe5-26))・測温抵抗体(Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)・湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)電源駆動:ACアダプタ(AC100~240V / 50~60Hz)、DC入力(DC8.5~24V(オプション:B-514必要))、バッテリパック(DC7.2V(2875mAh)2個まで搭載可能(※オプション品))チャンネル数20ch~200chメモリー本体:(内蔵)約8GB、(データ保存形式)GBD、CSVサンプリング5ms~1h(5~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)使用環境温度(℃)0~45(バッテリ駆動時0~40/充電時15~35)使用環境湿度(%)5~85RH
GL用入出力ケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
カッティング用台紙 弱粘着 12inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力弱粘着面(mm)305×305
バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷GL260/GL860専用バッテリパック仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります容量7.2V/2875mAhバッテリーリチウム二次電池充電方式本体で充電
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
クラフトブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)¥2,498税込¥2,7481個(2本)当日出荷厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
カッティング用台紙 12inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ
グラフテック(GRAPHTEC)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から15日以内出荷グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
カッティングフィルム グロス
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷つやありタイプのカッティングフィルム。対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
カッティングフィルム マット
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム。対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
カッティング用台紙 弱粘着 8inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力弱粘着面(mm)203×305
カッティング用台紙 24inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
ペンアダプター CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991個当日出荷市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用
グラフテック(GRAPHTEC)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
ロータリーブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
midi LOGGER GL10-TK
グラフテック(GRAPHTEC)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用台紙 弱粘着 15inch
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力弱
クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用
グラフテック(GRAPHTEC)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
アイロンプリントシート スムース
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷から10日以内出荷マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。寸法(mm)229×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可
カッティングフィルム 基本6色パック
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。寸法(mm)305×305色レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/印刷不可使用場所屋内外可
カッティング用台紙 24inchX24inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥13,480税込¥14,8281本当日出荷色黒長さ(m)1.6電圧(V)1000DC定格CATⅡ(600V・CATⅢ)RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら