絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オルガノ

オルガノのページです。オルガノは、オフィスサプライ、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オルガノ株式会社
所在地〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
    用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
  • フィルタハウジング PF-3 オルガノ

    フィルタハウジング PF-3

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
    仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
  • PFフィルター オルガノ

    PFフィルター

    オルガノ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    6日以内出荷
    繊維状活性炭フィルター
    用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
  • FAC-2繊維状活性炭 オルガノ

    FAC-2繊維状活性炭

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    用途残留塩素の除去
  • PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノ

    PF-Ⅲ用 Vパッキン

    オルガノ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
    アズワン品番62-2123-50
  • フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具 オルガノ

    フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番455-5163セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個寸法(mm)45×475×25質量(kg)1.5アズワン品番1-1067-12
  • フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノ

    フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ

    オルガノ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1式
    当日出荷から12日以内出荷
    外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • カートリッジ純水器 G オルガノ

    カートリッジ純水器 G

    オルガノ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷
    国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
    用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
  • カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノ

    カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

    オルガノ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
    用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書トラスコ品番455-5333電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cmアズワン品番1-3176-31警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

    オルガノ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
    用途微粒子、細菌の除去に。仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252耐熱温度(℃)70適合ハウジングサイズ10インチ
  • イオン交換樹脂カートリッジ オルガノ

    イオン交換樹脂カートリッジ

    オルガノ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
  • ミクロポアーAシリーズ オルガノ

    ミクロポアーAシリーズ

    オルガノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1組
    3日以内出荷
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 IERカートリッジ

    オルガノ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
  • メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 ROカートリッジ

    オルガノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 活性炭カートリッジ

    オルガノ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • 取付ボンベ金具 オルガノ

    取付ボンベ金具

    オルガノ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
  • ミクロポアーEUシリーズ オルガノ

    ミクロポアーEUシリーズ

    オルガノ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
  • 強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ

    強酸性陽イオン交換樹脂

    オルガノ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    消費期限製造から1年
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
    種別アンバーライト
  • 強塩基性陰イオン交換樹脂 オルガノ

    強塩基性陰イオン交換樹脂

    オルガノ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    消費期限製造から1年
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個(1個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
    付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MBイオン交換樹脂
    種別アンバーライト
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂
    種別アンバーライト
  • メガユニティ セット オルガノ

    メガユニティ セット

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。
    用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室などトラスコ品番751-8862幅(mm)340寸法(mm)【タンク】240×364質量(kg)10高さ(mm)420奥行(mm)190電源(V)AC100/±10%消費電力(W)24水温(℃)5~35水圧0.1~0.34MPa標準純水水量(L/h)15処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)原水水道水
  • 合成吸着剤 アンバーライトXAD オルガノ

    合成吸着剤 アンバーライトXAD

    オルガノ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個(500mL)
    当日出荷から17日以内出荷
    スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
  • ミクロポアーBCシリーズ オルガノ

    ミクロポアーBCシリーズ

    オルガノ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlyst オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlyst

    オルガノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    23日以内出荷
    触媒用弱塩基性陰イオン交換樹脂
    種別アンバーリストアズワン品番62-2123-93
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
    種別アンバーライトアズワン品番62-2123-76
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    42日以内出荷
    キレート樹脂
    種別アンバーライトアズワン品番62-2123-74
  • 実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ

    実験用イオン交換樹脂 Amberlite

    オルガノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    弱強塩基性陰イオン交換樹脂
    種別アンバーライト
  • カートリッジフィルタ オルガノ

    カートリッジフィルタ

    オルガノ
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    長さ(mm)250(10インチ)