絞り込み
ブランド
- アサヒ理化製作所
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所のページです。アサヒ理化製作所は、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 アサヒ理化製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町973-3 |

ボールミル回転台
アサヒ理化製作所¥219,800税込¥241,7801個10日以内出荷長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間
パワースターラー AMG-S
アサヒ理化製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。TGK品番061-63-08-55型式AMG-S質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V(50/60Hz)モーターDC80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(L)0.05~10撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V
アサヒ理化製作所¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷から4日以内出荷炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式
アサヒ理化製作所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
パワースターラー
アサヒ理化製作所¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
小型ボールミル回転架台
アサヒ理化製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
電気管状炉用温度コントローラ
アサヒ理化製作所¥219,800税込¥241,7801個20日以内出荷セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付
アサヒ理化製作所¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
管状炉用K熱電対
アサヒ理化製作所¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
気密性アルミナホットプレート
アサヒ理化製作所¥409,800税込¥450,7801個30日以内出荷天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)480ヒーター容量(kW)2.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英
気密性アルミナホットプレート
アサヒ理化製作所¥619,800税込¥681,7801個30日以内出荷天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。ホットプレート本体はステンレス製の密閉ケースにしており、耐薬、耐酸性ガス雰囲気においても内部に侵入しづらい構造になっています。寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)480ヒーター容量(kW)2.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英
1ゾーン式セラミック電気管状炉
アサヒ理化製作所¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
電気管状炉用温度コントローラ
アサヒ理化製作所¥169,800~税込¥186,780~1個30日以内出荷セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ
アサヒ理化製作所¥519,800税込¥571,7801個30日以内出荷温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
カラースターラー AMG-500
アサヒ理化製作所¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
過熱防止器 ADH-400II
アサヒ理化製作所¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H
パワースターラー
アサヒ理化製作所¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷強磁力のスターラーで、電話帳を上に載せても撹拌できます。 高粘度の試料やかなり離れた位置の溶液を撹拌できます。寸法(mm)220×220×80質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDCモーター 80W電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)約50~10000
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥75,980税込¥83,5781個41日以内出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
耐酸ホットプレート
アサヒ理化製作所¥349,800税込¥384,7801個21日以内出荷酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。使用温度範囲(℃)常温~350電源AC100V・50/60Hz温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±3℃材質(天板)ステンレス
ホットプレート
アサヒ理化製作所¥219,800~税込¥241,780~1個21日以内出荷から30日以内出荷サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
セラミック電気管状炉
アサヒ理化製作所¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷から30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
アサヒ ホットプレート(人工石英)
アサヒ理化製作所¥259,800税込¥285,7801個21日以内出荷480度の高温型ホットプレートです。 天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。 マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に仕様PIDゼロクロス制御(定置制御)高さ(mm)200材質(天板)人口石英(シリカ)
卓上型電気炉
アサヒ理化製作所¥879,800税込¥967,7801個35日以内出荷温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。温度範囲(℃)常温~1200機能温度警報機能付発熱体FCH-1温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)熱電対K型センサー昇温時間常温~1000℃ /1時間温度設定単位1℃断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
高温ホットプレート
アサヒ理化製作所¥499,800税込¥549,7801個30日以内出荷天板表面温度(中心部)600℃の高温仕様ホットプレートです。付属のカーボシートを敷くことで、高温状態での加熱処理が可能です。耐熱1000℃の人工石英を使用し、熱電対はRタイプを採用しています。寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)600ヒーター容量(kW)3.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英
ホットプレート
アサヒ理化製作所¥249,800~税込¥274,780~1個30日以内出荷縁があるのでサンドバスとしても使えるホットプレートです。天板に熱伝導の良いアルミを使用しております。電源(V)AC100最高温度(℃)350温度分布±3℃材質(天板)アルミニウム
セラミックホットプレート
アサヒ理化製作所¥449,800税込¥494,7801個31日以内出荷天板に硬化処理済みセラミックボードを使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使用したホットプレートです。寸法(mm)650×500電源(V)AC200最高温度(℃)400ヒーター容量(kW)4温度分布±15℃材質(天板)多孔質セラミック
3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ
アサヒ理化製作所¥669,800~税込¥736,780~1個45日以内出荷温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら