絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MINDEO Japan

MINDEO Japanのページです。MINDEO Japanは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月3日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ) MINDEO Japan

    2次元バーコードリーダーMD637(USB接続タイプ)

    MINDEO Japan
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    5日以内出荷
    主要な2次元/1次元バーコードに対応。2次元コード(PDF417/QR Code DataMatrix等)に対応しております。また、1次元コード(JANやCODE39、Codabar、GS1Databar、ISBN等)にも対応しております。紙面に印字されるバーコードはもちろん、電子ディスプレイ・液晶読み取りにも対応!。32bitのARM CPUよりスムーズな読取りを実現しました。最小分解能は3mil、印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等によってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。軽量・コンパクトモデル。本体重量たったの119g。軽くて、手にフィットする設計になっておりますので、長時間の使用も疲れずに業務が可能です。1.5mコンクリートからの落下に耐える構造、防塵防滴もIP54規格に適応しておりますので、安心してお使い頂けます。日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能。QRコードの2バイト文字(ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字)を送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JISだけではなく、UTF-8にも対応可能です!メモ帳、MicrosoftRExcel,Word,Outlook,OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQRコードにもらくらく読取りできます。ハンズフリーモード対応(オプション)。オプションの専用スタンドにバーコードリーダーをセットし、読み取りモードの設定を変更することで、ハンズフリーモード(トリガーを引かなくても読み取るモード)をご利用いただけます。
    仕様受光:640(H)×480(V)ピクセル使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)163×68×80入力電圧(V)DC3.6-5.5分解能≧3mil光源625±5nm 白色LED、赤LEDポインター消費電流(mA)42(スタンバイ時)、142(動作時)防塵防水性能IP54使用CPU32bit ARM耐衝撃性1.5m の落下耐性読み取り速度60fps許容湿度(%)5~95(結露なきこと)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code読取深度(mm)60-360(13mil PCS90%)読取角度(°)±65,±60
  • 2次元バーコードリーダーMD637(RS232C接続タイプ) MINDEO Japan

    2次元バーコードリーダーMD637(RS232C接続タイプ)

    MINDEO Japan
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    主要な2次元/1次元バーコードに対応。2次元コード(PDF417/QR Code DataMatrix等)に対応しております。また、1次元コード(JANやCODE39、Codabar、GS1Databar、ISBN等)にも対応しております。紙面に印字されるバーコードはもちろん、電子ディスプレイ・液晶読み取りにも対応!。32bitのARM CPUよりスムーズな読取りを実現しました。最小分解能は3mil、印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等によってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。軽量・コンパクトモデル。本体重量たったの119g。軽くて、手にフィットする設計になっておりますので、長時間の使用も疲れずに業務が可能です。1.5mコンクリートからの落下に耐える構造、防塵防滴もIP54規格に適応しておりますので、安心してお使い頂けます。日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能。QRコードの2バイト文字(ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字)を送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JISだけではなく、UTF-8にも対応可能です!メモ帳、MicrosoftRExcel,Word,Outlook,OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQRコードにもらくらく読取りできます。ハンズフリーモード対応(オプション)。オプションの専用スタンドにバーコードリーダーをセットし、読み取りモードの設定を変更することで、ハンズフリーモード(トリガーを引かなくても読み取るモード)をご利用いただけます。
    仕様受光:640(H)×480(V)ピクセル使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)163×68×80入力電圧(V)DC3.6-5.5分解能≧3mil光源625±5nm 白色LED、赤LEDポインター消費電流(mA)42(スタンバイ時)、142(動作時)防塵防水性能IP54使用CPU32bit ARM耐衝撃性1.5m の落下耐性読み取り速度60fps許容湿度(%)5~95(結露なきこと)インターフェイスRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code読取深度(mm)60-360(13mil PCS90%)読取角度(°)±65,±60
  • バーコードリーダー MD637 専用スタンド MINDEO Japan

    バーコードリーダー MD637 専用スタンド

    MINDEO Japan
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ハンズフリーモードが使用可能に。専用スタンド(本製品)にセットすると、ハンズフリーでの運用が可能となりますので、両手を使う作業もスムーズです。
    色ブラック質量(g)190対応機種MD637U・MD637RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan

    定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ)

    MINDEO Japan
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    レジカウンターに最適な軽量小型デザイン。スキャンウィンドウを斜め45度に配置し、QRコードの読み取り効率を向上。小型・軽量でレジ周りにもすっきり収まり、上質感のあるアルミ製フレームを採用しています。QR決済アプリのQRコードおよびバーコードに対応。紙に印刷されたバーコードはもちろん、パソコンやタブレット、スマホ画面上のコードもスムーズに読み取り可能。PayPay、楽天ペイ、Alipay、WeChat Payなど主要なキャッシュレス決済にも対応しています。自動認識モードを搭載。スマートフォンやカード、用紙をかざすと自動的にLEDが点灯し、ハンズフリーでスキャンを実行。操作不要で直感的に利用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50(動作時)ケーブル長(m)1.8本体寸法(mm)100×100×85対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10、11入力電圧(V)5.0±0.25DC光源白色LED消費電流(mA)160(動作時)波長(nm)624解像度640(H)×480(V)ピクセル耐衝撃性1.5m の落下耐性読み取り速度200回/秒許容湿度(%)5~95(結露なきこと)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【対応コード1D】code39、 code32、 code128、 UPC/EAN/JAN、 code93、 Codabar(NW7)、 MSI/plessey、 Interleaved 25、 Industrial 25 (Discrete 25)、 Matrix 25、GS1Databar、(旧称:RSS)シリーズ、【対応コード2D】QR CODE、 MicroQR、 PDF417、 DataMatrix code、 MaxiCode、 漢信コード、Aztec読取深度(mm)50~120(レンズ先端面基準、スマートフォン画面サイズ5.2インチ)読取角度(°)±55、±55、360(左右、前後、回転)