絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HKクリエーション

HKクリエーションのページです。HKクリエーションは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED HKクリエーション

    パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    6日以内出荷
    バラストレス水銀灯500W以上の明るさ
    消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)7800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz色温度(K)5000光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80以上
  • パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED HKクリエーション

    パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    50日以内出荷
    口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
  • LED投光器 HKクリエーション

    LED投光器

    HKクリエーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    50日以内出荷
    入力電圧(V)DC12~24色温度5000K光源寿命50000h防水保護等級IP66演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED HKクリエーション

    高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    50日以内出荷
    口金E39入力電圧(V)AC100~240(電源外付け必要)色温度(K)5000光源寿命40000時間耐衝撃性IK08防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)300゜(乳白カバー)
  • 水銀灯用安定器対応 高天井用LED HKクリエーション

    水銀灯用安定器対応 高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    6日以内出荷
    水銀ランプ200~250形相当。反射傘撤去のみで使用可能。工事不要で設置完了
    消費電力(W)40口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
  • 水銀灯用安定器対応 高天井用LED HKクリエーション

    水銀灯用安定器対応 高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個ほか
    6日以内出荷
    進化した高天井用LED。水銀灯用安定器はそのままで工事無しで設置可能。70Wの低消費電力でも10400lmの明るさ。継承された5種類のレンズによる優れた配光。
    消費電力(W)70口金E39全光束(Lm)10400(各レンズにより変動)入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級なし演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ