絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)のページです。Eppendorf(エッペンドルフ)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在717件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エッペンドルフ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5東神田堀商ビル |

epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1組(480本)ほか当日出荷から翌々日出荷チップがセットされたトレーセットです。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
コンビチップアドバンス
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
セーフロックチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本)ほか当日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
プロテクトフィルター 5mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●5 mLピペット用●カラーコード:バイオレットセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-69
セイフロックチューブ 2.0mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781袋(1000本)当日出荷約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。材質ポリプロピレン製容量(mL)2使用温度(℃)-86~100アズワン品番3-7353-04
エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,698~税込¥10,668~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。 チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。 15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。 ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。 全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。色カラーレスサイズ(mm)約17Φ
回転ピペットスタンドー2
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
epTIPSデュアルフィルタチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,390~税込¥37,829~1箱(10ラック×96本)ほか当日出荷から翌々日出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980~税込¥13,178~1袋(500本)当日出荷Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1個(240本)ほか当日出荷から8日以内出荷ボックスと補充用トレーのセットです。
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から10日以内出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
セーフロックチューブ バイオピュア
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
プロテクトフィルター 5mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 5 mLピペット用 カラーコード:バイオレットセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-69
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。チャンネル数1操作方法手動
コンビチップアドバンス(バイオピュア)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
コニカルチューブ 25mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,798~税込¥10,778~1箱(150本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。色カラーレス容量(mL)25使用温度範囲(℃)-86~+100外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ遠心力(xg)17000
シングルチューブスタンド4個
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷オートクレーブ可能適合コニカルチューブ25mL または 50mL用色白立て数(本)4アズワン品番63-8462-71
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,998税込¥8,7981箱(50本×2袋)当日出荷仕様純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×g色カラーレスタイプ5.0mL、PCR cleanサイズ(mm)約17Φアズワン品番61-0168-57
サンプリングチューブ 3810X
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(1000本)欠品中3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
プロテクトフィルター 10mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-70
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。オートクレーブの可否可