絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

浅沼商会

浅沼商会のページです。浅沼商会は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000

    浅沼商会
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • アウトドアウエストファン 浅沼商会

    アウトドアウエストファン

    浅沼商会
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    ポータブル冷却ファンです。ベルトとTシャツの間に取り付け風を送り込むことによりハンズフリーで涼しさが得られます。首にかけたり、手持ちでの使用や卓上での使用も可能です。低速~高速まで、風量を5段階で調整できます。モバイルバッテリーとしても使用可能です。USB Type-C、Type-A出力を備えており、10000mAhの大容量バッテリーとしても使用可能です。高輝度LEDライトです。3W300ルーメンのフラッシュライトを内蔵で、懐中電灯としてもお使いいただけます。屋外作業に最適なポータブル冷却ファンです。
    付属品USBケーブル×1 、 ベルト×1 、 操作説明書×1トラスコ品番708-8664材質本体:ABS+シリコン本体寸法(mm)H100×W88×D50本体質量(g)約320
  • カメラバッグ 浅沼商会
    グレー
    ブラック

    カメラバッグ

    浅沼商会
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    9日以内出荷
    大きめサイズです。ミラーレス一眼レフカメラをゆとりをもって収納できる少し大きめサイズです。カメラをしっかり保護します。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。ショルダーバッグとしての使用のほか、普段使いのバッグに入れるインナーケースとしても使用可能です。
    材質ナイロン