絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SCI

SCIのページです。SCIは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリースイッチ 1回路3接点 SCI

    ロータリースイッチ 1回路3接点

    SCI(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    接点数3接点定格DC14V-20A耐電圧AC1000V(1分間)機能【スイッチ】6P SP3T(OFF-ON-ON-ON) LED indepententLED色赤絶縁耐圧DC500V 100MΩ Min.操作部形状つまみ型ハンドル回路1回路RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大接触抵抗(mΩ)50
  • ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCI

    ミニ平型用防水ヒューズホルダ

    SCI
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    ミニ平型用防水ヒューズホルダ
    適合ミニ平型ヒューズ備考IP55防水仕様定格DC32V 30ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型ヒューズホルダー SCI

    防水型ヒューズホルダー

    SCI
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    定格10A 32VDCヒューズΦ6.3530L Φ3.3531.8LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)-20~85
  • トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCI

    トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路

    SCI
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
    備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示)

    SCI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。 オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。 ・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用 ・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン ・逆極性保護 ・最大400W/35Vまでのサージ保護 ・6.3mmスナップイン端子付き
    表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電流0~25A測定電圧(V)DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • LEDデジタル電圧計(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧計(赤色表示)

    SCI
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。
    表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電圧(V)DC9~48VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • 波動スイッチ 赤 SCI

    波動スイッチ 赤

    SCI
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    防水性能IP65準拠。 屋外でも使用可能です。
    色【操作部】赤備考IP65対応定格【LEDランプ】12V端子形状タブ端子表示【操作部】無し操作部形状丸色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応接点定格16A 125VAC
  • プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路 SCI

    プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路

    SCI
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    色【操作部】赤備考モーメンタリー端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状丸色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)
  • スイッチ付シガープラグ SCI

    スイッチ付シガープラグ

    SCI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
    定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI

    29Φメーター用2連パネル(黒色)

    SCI
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
    寸法(mm)108×44ビス止め(6本)色黒対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデジタル電流計(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電流計(赤色表示)

    SCI
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電流メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。
    表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電流0~20A動作電圧DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50