絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Yellow Stone

Yellow Stoneのページです。Yellow Stoneは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×8.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • フォトトランジスタ 3Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 3Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mm

    Yellow Stone
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.15入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)

    Yellow Stone
    ¥97税込¥107
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

    Yellow Stone
    ¥219税込¥241
    1本
    3日以内出荷
    超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。
    その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色白保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・白・超高輝度) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度)

    Yellow Stone
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
    直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色緑波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色白測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • フォトトランジスタ 5Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 5Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 5Φ Yellow Stone

    フォトダイオード 5Φ

    Yellow Stone
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    その他【暗電流】100nA / 電流:【光】80μA許容損失(mW)100最大逆電圧(V)60
  • LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mm Yellow Stone

    LEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mm

    Yellow Stone
    ¥33税込¥36
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ3ホルダー寸法(mm)Φ5.5×5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

    Yellow Stone
    ¥119税込¥131
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN色青電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5