絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Dailywell Electronics

Dailywell Electronicsのページです。Dailywell Electronicsは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics

    丸型押しボタンスイッチ 赤

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
    端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
  • M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板 Dailywell Electronics

    M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板

    Dailywell Electronics
    ¥36税込¥40
    1個
    3日以内出荷
    内容M6用トグルスイッチ銘板表示ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ Dailywell Electronics

    トグルスイッチ

    Dailywell Electronics
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
    極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型スライドスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    小型スライドスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷
    タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    超小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • 正方形押しボタンスイッチ 黒 Dailywell Electronics

    正方形押しボタンスイッチ 黒

    Dailywell Electronics
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色黒色(本体)黒
  • 正方形押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics

    正方形押しボタンスイッチ 赤

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色赤色(本体)黒
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V:0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色黒スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投 Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投

    Dailywell Electronics
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ 4極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 4極

    Dailywell Electronics
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。
    極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • 面実装DIPスイッチ 4極 Dailywell Electronics

    面実装DIPスイッチ 4極

    Dailywell Electronics
    1個
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    1個
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON Right angle PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON Right angle PC端子

    Dailywell Electronics
    1個
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6トグルスイッチ ON-OFF銘板 Dailywell Electronics

    M6トグルスイッチ ON-OFF銘板

    Dailywell Electronics
    1個
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ 5極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 5極

    Dailywell Electronics
    1個
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。 はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
  • 小型スライドスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型スライドスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷
    タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
    極数2使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A端子形状PC絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • 小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥309~税込¥340~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子

    Dailywell Electronics
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状Vertical right angle PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色赤スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色赤スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics

    基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子

    Dailywell Electronics
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色白スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型押しボタンスイッチ 黒 Dailywell Electronics

    丸型押しボタンスイッチ 黒

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色黒色(本体)黒
  • M6トグルスイッチ 防水キャップ Dailywell Electronics

    M6トグルスイッチ 防水キャップ

    Dailywell Electronics
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチ/1FD1-T1-B6-M1-S-E、1FD3-T1-B6-M1-S-E、1FS1-T1-B6-M1-S-E、1FS3-T1-B6-M1-S-E内容M6用防水キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ 8極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 8極

    Dailywell Electronics
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。
    極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 3極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 3極

    Dailywell Electronics
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
    極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 2極

    Dailywell Electronics
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
    極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP