絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メルコテクノレックス

メルコテクノレックスのページです。メルコテクノレックスは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
  • DCファンモータ(24V 90mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 90mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.19センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))40回転速度3500min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.82静圧(Pa)74.4
  • DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
  • DCファンモータ(12V 90mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 90mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
  • DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
  • DCファンモータ(24V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
  • DCファンモータ(12V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
  • DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • DCファンモータ(24V 80mm角)センサ無し メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 80mm角)センサ無し

    メルコテクノレックス
    1個
  • DCファンモータ(12V 90mm角)センサ無し メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 90mm角)センサ無し

    メルコテクノレックス
    1個
  • DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(5V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
  • DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2