カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
東京富士商会
東京富士商会のページです。東京富士商会は、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在320件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

スパイラルスリーブ
東京富士商会¥1,098~税込¥1,208~1個ほか4日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別黒
キャッツアイ
東京富士商会¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
ステンレスバンド用セフター
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1箱(5本)4日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
蓄力カバー 高圧 4号用
東京富士商会¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
ドブ アースクランプ 東電用
東京富士商会¥5,898税込¥6,4881箱(10個)4日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
ドブ アースクランプ
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581箱(10個)4日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
ステープロック ロット付4号
東京富士商会¥44,980税込¥49,4781組4日以内出荷仕様標準抗力(ton):4.8種類4号寸法L(mm)2500寸法A(mm)800寸法B(mm)400寸法C(mm)100寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ロッド:6.4、ブロック:60
ステープロック ロット付3号
東京富士商会¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷仕様標準抗力(ton):3.3種類3号寸法L(mm)2300寸法A(mm)700寸法B(mm)350寸法C(mm)90寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ブロック:44、ロッド:5.9
ステープロック ロット付2号
東京富士商会¥25,980税込¥28,5781組4日以内出荷仕様標準抗力(ton):2種類2号寸法L(mm)2000寸法A(mm)600寸法B(mm)300寸法C(mm)80寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ロッド:3.7、ブロック:30
ステープロック ロット付1号
東京富士商会¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷仕様標準抗力(ton):1.2種類1号寸法L(mm)1800寸法A(mm)500寸法B(mm)250寸法C(mm)70寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ブロック:18、ロッド:3.3
アースクランプ TV用
東京富士商会¥4,598税込¥5,0581箱(10個)4日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合【メッセンジャー】30s
トリプレックス用防水ゴム
東京富士商会¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら