絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PALL(ポール)

PALL(ポール)のページです。PALL(ポール)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在342件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

342件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥24,569~税込¥27,026~
    1本
    当日出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥71,788~税込¥78,967~
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)

    ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)

    PALL(ポール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
  • エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール)

    エキクロディスクシリンジフィルター

    PALL(ポール)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
    接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥93,168~税込¥102,485~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア PALL(ポール)

    アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア

    PALL(ポール)
    ¥106,899~税込¥117,589~
    1箱(300個)ほか
    6日以内出荷
    メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
    接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
  • プロファイルⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥18,578~税込¥20,436~
    1本
    6日以内出荷から93日以内出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    29日以内出荷から93日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • シリンジフィルター PALL(ポール)

    シリンジフィルター

    PALL(ポール)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から38日以内出荷
    高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
  • バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)

    バクテリアエアベント 1μm 37mm

    PALL(ポール)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(24個)
    当日出荷
    ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
    材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)最高使用温度(℃)121(100kPa)滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能アズワン品番63-4217-28除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)最高使用圧力(kPa)520(常温)
  • フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Mシリーズ

    PALL(ポール)
    1台
    欠品中
    スチーム用ハウジングです。
    材質304SST設計圧力(MPa)0.5設計温度(℃)170
  • ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き PALL(ポール)

    ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き

    PALL(ポール)
    1箱(100個)
    取扱停止中
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PP色クリア有効ろ過面積(cm2)0.28pH1~14最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-28MWCO0.45μm許容遠心力(G)1400適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
  • 滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク) PALL(ポール)

    滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)

    PALL(ポール)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
    仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
  • Acrovent 50 EMFLON II .2um A50V002P2シリーズ PALL(ポール)

    Acrovent 50 EMFLON II .2um A50V002P2シリーズ

    PALL(ポール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(3個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
  • Acrodisc SUPOR PALL(ポール)

    Acrodisc SUPOR

    PALL(ポール)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から38日以内出荷
  • Acrodisc 25mm NYLON PALL(ポール)

    Acrodisc 25mm NYLON

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
  • Acordisc PSF 25mm GF/wwPTFE .2um APシリーズ PALL(ポール)

    Acordisc PSF 25mm GF/wwPTFE .2um APシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から38日以内出荷
  • Filter funnel 25mm Polysulfone 1pk PALL(ポール)

    Filter funnel 25mm Polysulfone 1pk

    PALL(ポール)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • Microsep ADV OMEGA 1k MCP001Cシリーズ PALL(ポール)

    Microsep ADV OMEGA 1k MCP001Cシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(24個)ほか
    6日以内出荷
    仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●1K●イエロー
  • Microsep ADV Omega 10k MCP010Cシリーズ PALL(ポール)

    Microsep ADV Omega 10k MCP010Cシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(24個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
    仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
  • Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ PALL(ポール)

    Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(6個)ほか
    5日以内出荷から38日以内出荷
    仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
  • Analyslide 47mm Polystyrene 100pk PALL(ポール)

    Analyslide 47mm Polystyrene 100pk

    PALL(ポール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    仕様●アナリスライドペトリディッシュアズワン品番67-8954-77
  • セラミックエレメント PALL(ポール)

    セラミックエレメント

    PALL(ポール)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    23日以内出荷から59日以内出荷
    セラミックエレメントです。
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    ¥13,888~税込¥15,277~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • O-リング ORHシリーズ PALL(ポール)

    O-リング ORHシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    32日以内出荷から99日以内出荷
    O-リング
  • メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ PALL(ポール)

    メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    31日以内出荷
    微生物管理用フィルターです。水、酒類、果汁、液糖、香料、調味料、各種食品原料のろ過除菌に適しています。ろ過する製品の品質に悪影響を与えない不活性メディアを使用しています。微生物を確実に低減させます。幅広い耐薬品性があります。繰り返し滅菌がおこなえるため、経済的です。冷水を使用しても完全性試験が容易です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    73日以内出荷から77日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • フロロダインⅡ PALL(ポール)

    フロロダインⅡ

    PALL(ポール)
    ¥37,968~税込¥41,765~
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
  • プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズ

    PALL(ポール)
    1本
    欠品中
    実験・開発用小型フィルターです。
  • プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥6,739~税込¥7,413~
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル・スター ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥23,808~税込¥26,189~
    1本
    93日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    1本
    欠品中
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)

    ネクシスNXT NXTシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥47,328~税込¥52,061~
    1セット(10本)ほか
    23日以内出荷から93日以内出荷
    CoLDメルトファイバーフィルターです。
  • デプスシート 100枚入 PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入

    PALL(ポール)
    ¥90,638~税込¥99,702~
    1箱(100枚)
    30日以内出荷から93日以内出荷
    デプスフィルターシートです。
  • スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ PALL(ポール)

    スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥48,038~税込¥52,842~
    1本
    31日以内出荷から48日以内出荷
    スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
  • スープラディスクⅡ 200シリーズ PALL(ポール)

    スープラディスクⅡ 200シリーズ

    PALL(ポール)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    23日以内出荷から48日以内出荷
    次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFR 10インチ

    PALL(ポール)
    ¥68,318税込¥75,150
    1本
    12日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
  • エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFA ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    23日以内出荷から93日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
  • エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンHTPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥77,408~税込¥85,149~
    1本
    45日以内出荷から93日以内出荷
    高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
  • ウルチポアN66 PALL(ポール)

    ウルチポアN66

    PALL(ポール)
    ¥57,198税込¥62,918
    1本
    23日以内出荷
    ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。