絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KEIYO

KEIYOのページです。KEIYOは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトデジタルカメラ KEIYO

    コンパクトデジタルカメラ

    KEIYO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。
    用途写真撮影付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)44.6レンズF/2.0, f=1.41mm記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)バッテリー内蔵/3.7V、200mAh本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分LED有り撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素動画(AVI)1080p/720p/480p画面サイズ2インチ手ブレ補正機能有り(電子式)デジタルズーム4倍静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M
  • コンパクトデジタルカメラ KEIYO

    コンパクトデジタルカメラ

    KEIYO
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
    用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
  • 4K対応 ブラシレスジンバルカメラ KEIYO

    4K対応 ブラシレスジンバルカメラ

    KEIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスジンバルとカメラを一体化した、コンパクトな4K対応ジンバルカメラです。横ブレを機械式ジンバルで軽減し、旅行や家族との時間、Vlog、日常の記録をなめらかな映像で残せます。最大4K/30fpsの動画撮影、最大64MP画素補間の静止画撮影に対応。1.7インチのタッチスクリーンも搭載しています。通常動画だけでなく、スローモーション、タイムラプス、ループ録画など、多彩な撮影モードを手軽に楽しめます。
    用途動画撮影
  • ミラータッチカーアダプター KEIYO

    ミラータッチカーアダプター

    KEIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    使い慣れた地図アプリや動画等、スマホの画面を純正ナビで楽しめる、車内エンタメの可能性を広げるアダプター(車載ナビからスマホの逆操作も可能)使用のスマホがDPAitモードに対応している必要があります。
  • コンパクトデジタルカメラ KEIYO

    コンパクトデジタルカメラ

    KEIYO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。
    用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
  • 車載対応Wi-Fiルーター KEIYO

    車載対応Wi-Fiルーター

    KEIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    SIM契約不要で、簡単に車内を快適なWi-Fi環境に出来る、車載対応Wi-Fiルーター。USB電源さえあれば車内は勿論、外出先どこでもWi-Fi環境に出来る。SIM契約不要。日本の大手4大キャリアに対応したマルチキャリア対応。スマートフォンやタブレット等、最大8台まで接続可能。初回10ギガ付き。
  • チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO

    チルト式WiFiデジタルカメラ

    KEIYO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    180°チルトで、自撮りも家族写真ももっと自由に!「チルト式WiFiデジタルカメラ」。 180°チルト式モニターで自撮りがもっと手軽に。 約2,000万画素CMOSセンサー搭載。 専用アプリでスマートフォンへ写真・動画を転送。 スマートフォンから遠隔撮影。 AF-S方式オートフォーカス&デジタル4倍ズーム
    用途写真撮影