絞り込み
ブランド
- アカリファクトリー
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
アカリファクトリー
アカリファクトリーのページです。アカリファクトリーは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

矢印アローくん
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット質量(g)500充電時間(時間)4~5モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯点灯時間(時間)8~25
ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L
アカリファクトリー¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。用途作業現場・施設などでの暑さ対策に。セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:240×170×486、収納時:239×170×277入力DC5V/2A風速(m/s)4.0~5.2連続使用時間(時間)約6~36水タンク容量(L)7風量調整4段階バッテリー容量(mAh)20000充電方式Type-Cポートファン6インチ
あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷電源がない場所で使えるソーラー充電式LEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。セット内容LEDひもロープ、ソーラーパネル、収納袋質量(kg)1.23電力(W)最大充電電力:2.5以下発光色赤防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic出力端子DC5521 メス防水コネクター50mm直径(Φmm)×長さ(m)(ロープ)8×10使用時間(時間)120/無日照(MAX)連結最大50m最大動作電圧(V)5.5/450mA
トラロープ ピカくん
アカリファクトリー¥12,980~税込¥14,278~1本ほか5日以内出荷光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
矢印アローくん 誘導灯 赤/黄
アカリファクトリー¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。用途昼間・夜間誘導用に。付属品USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋質量(g)500入力電圧(V)5バッテリーリチウム電池 3.7V 4000mAh充電時間(時間)4~5LED32pic 16W使用時間(時間)8~25
あかリン LEDひもロープ 10M 単品
アカリファクトリー¥7,198税込¥7,9181巻6日以内出荷電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色赤防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
あかリン専用 ACアダプター
アカリファクトリー¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
あかリン専用 防水乾電池ボックス
アカリファクトリー¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
テープライト 900lm 片面(リール付)10m
アカリファクトリー¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18全光束(Lm)900テープ厚さ(mm)8電源タイプコンセント防水保護等級IP65
テープライト 900lm 両面(リール付)10m
アカリファクトリー¥44,980税込¥49,4781巻5日以内出荷リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18電源ケーブル寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否可
テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m
アカリファクトリー¥19,980税込¥21,9781巻5日以内出荷テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m
アカリファクトリー¥38,980税込¥42,8781巻5日以内出荷テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
フックスタンド付き バルーン投光器セット
アカリファクトリー¥72,980税込¥80,2781セット5日以内出荷フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ寸法(mm)Φ108×266質量(kg)2.7電流(A)MAX2.5消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態)入力電圧(V)AC100 (50~60Hz)保護等級IP65色温度(K)5000~6500(CCT)耐衝撃性IK08配光角度(°)360発光効率(Lm/W)120
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら