カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三高
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
三高
三高のページです。三高は、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、トラック用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 三高 |
|---|---|
| 設立 | 1997/09/29 |
| 所在地 | 〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭1番地 |

ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型
三高(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。寸法(mm)85×85×275
白防炎シート
三高(18件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。形状折りたたみタイプ組織ラッセル編み質量(g/m2)320シート厚さ(mm)0.3±0.02材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
ステン柄杓(S)
三高¥799税込¥8791本4日以内出荷軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
ハンドマグネット吸着器 釘拾い
三高¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm
三高¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920
カップワイヤーブラシ75(S)
三高¥599税込¥6591個当日出荷こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm
三高¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)3530規格4号(1900×1920mm)サイズ(mm)1900×1920
スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm
三高¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)
三高¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)3200(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)
三高¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm
三高¥17,980税込¥19,7781枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)5300規格6号(1900×2920mm)サイズ(mm)1900×2920
歩行者マット 3tx600x3600
三高¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどありません。記載文字:歩行者通路 足もとに注意。用途道路工事・現場工事用の歩行者の安全通路を確保するのに使用厚さ(mm)3質量(g)13.8本体寸法(mm)幅600×長さ3600
短ハンマー2lb(S)
三高¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号
三高¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700
コードプロテクター
三高¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
ブルポイント 17x600 (S)
三高¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070軸六角軸
送水ホース
三高¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ホース長さ(m)50常用圧力(MPa)0.4材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60破壊圧力(MPa)0.8
スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M
三高¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)27.5規格原反(1m×30m)サイズ(mm)1000×30000
トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号
三高¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)3370規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700表面PVC
トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号
三高¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)2010規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100表面PVC
トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号
三高¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)4900規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600表面PVC
トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号
三高¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100
トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号
三高¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600
ダイヤモンドカップ 極 105(S)
三高¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)
三高¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ブルポイント 17x450 (S)
三高¥989税込¥1,0881本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750軸六角軸
ブルポイント 17x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420軸六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70軸六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S)
三高¥989税込¥1,0881本3日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50軸六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20軸六角軸
スーパー斬鉄刃 180x36P(S)
三高¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S)
三高¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S)
三高¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S)
三高¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
SANKOカップダイヤ 赤 105
三高¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら