絞り込み
ブランド
- 三笠
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
三笠
三笠のページです。三笠は、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

コンクリートカッター用ダイヤモンドブレード
三笠¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。トラスコ品番467-4583穴径(Φmm)27外径(Φmm)305刃厚(mm)3
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”
三笠¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
にぎるくん ベージュ
三笠¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷手指の力の衰えが。気になる方へ。装着するだけで筋力向上材質素材:ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタン色ベージュ手首周り(cm)14~18
にぎるくん ブラック
三笠¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷手指の力の衰えが。気になる方へ。装着するだけで筋力向上材質素材:ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタン色ブラック手首周り(cm)14~18
コンクリートカッター(半自走式)
三笠¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120
高周波バイブレーター
三笠¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
電直バイブレーター
三笠¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。前モデルに対して手腕振動を低減しています。
超低騒音型振動ローラー
三笠¥1,798,000税込¥1,977,8001台翌日出荷国土交通省「超低騒音型建設機械」の指定をうけております。NEITS登録済みです。操作性を向上させた油圧ポンプを採用しています。低減%手腕振動を40%低減しました。高出力を維持したまま騒音を低減するダブルマフラーです。用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
充電式バイブレーター
三笠¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷コードレスのため作業がしやすい。運転時間:パワーモード(約45分)、省エネモード(約1時間)用途石積、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時に使用
充電式バイブレーター
三笠¥85,980~税込¥94,578~1台翌日出荷コードレスのため作業がしやすい。振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。前モデルに対して手腕振動を低減しています。用途石積、側溝、建築基礎、コンクリート製品打設時に使用
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”
三笠¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
バイブレ-ションローラー
三笠¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌日出荷セルによりスムーズにエンジンが始動できます。低重心設計により前方視界が良好です。用途路盤材や掘削土、アスファルトを締固めに。トラスコ品番851-0782寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体(格納時):2265(1330)×692×1195(1705)ドラム径Φ×幅W(mm)355×650水タンク容量(L)30振動数55Hzエンジン型式クボタE75-E3-NB3各種認証ISO9001認証取得工場製
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら