絞り込み
ブランド
- NSK
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
NSK
NSKのページです。NSKは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
電子ホイッスル
NSK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
ルーペ
NSK¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルサウンドレベルモニタ
NSK¥9,980税込¥10,9781個当日出荷・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)測定範囲40~100dBA材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×35分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約860~1060周波数範囲(Hz)50~8.5k使用湿度範囲20~70%測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板
NSK¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スケールルーペ用のガラス板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
デジタル照度計
NSK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。用途照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。仕様サンプリングレート:約500(ms)材質●本体、カバー、台座:ABS●液晶:ガラス電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体寸法(mm)W80×H80×D30本体質量(g)85測定精度±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)分解能0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)温度測定範囲(℃)0~40精度(℃)温度:±2.5連続使用時間(時間)約60機能オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)使用温湿度範囲0~40℃ 、 10~90%温度分解能(℃)0.1照度(Lux)0~200,000(0~200K)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルCO2モニタ
NSK¥9,980税込¥10,9781個当日出荷見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。仕様CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)、CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%、CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000、動作大気圧(hPa):約860~1060セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体寸法(mm)W270×H90×D35本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×90×35分解能1ppm連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000使用環境湿度(%)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング
NSK¥598税込¥6581個5日以内出荷単列深溝玉軸受け。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。本体寸法(mm)28×28×8本体質量(g)20許容回転数(min-1[r.p.m])28000基本定格荷重Cor(N)5100Cr、2370Cor
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら