絞り込み
ブランド
- KMネクスト
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
KMネクスト
KMネクストのページです。KMネクストは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。



車載型LED回転灯(マグネット式)
KMネクスト¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。仕様マグネット式、防雨設計電源シガープラグ、4mケーブル入力電圧:DC9-35V点滅パターン:常時点灯LED12灯サイズ(mm)200×145×140
ARドライブミスト(バッテリー式)
KMネクスト¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷エアコンがない車両に涼しさを、あらゆる車両に設置可能なミストファンです。モバイル電源とペットボトル給水、強力磁石とバンド固定でロードローラーやフォークリフト、ゴルフカートなどのエアコン設備のない車両運転時に涼しさをお届けします。用途エアコン設備のない車両機器への暑熱対策に。セット内容充電ケーブル、給水管3種(各3m)、固定用シリコンバンド(長さ54cm)、ケーブルフック磁石付、40cm結束バンド質量(kg)1.8風量3段階調節充電時間(時間)約9噴射量(mL/h)最大600運転時間(時間)約7.5~70バッテリー容量(Wh)74(20000mAh)
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)
KMネクスト¥22,980税込¥25,2781箱(1本)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hz消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50mエコロジー商品省エネ
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本
KMネクスト¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間材質PVC、PC、ABS質量(g)【チューブ】1350/本【コントローラー】300/個寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル水素電池3000mAh点滅交互点滅LED赤20灯電源タイプソーラー式
ARミストライン(バッテリー式)
KMネクスト¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。用途工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。セット内容専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4充電時間約6.5時間動作温度ー10~40℃充電池タイプ5V/2A,Type-Cバッテリー容量(mAh)3.7V 10000吐出水量弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間運転時間最長 約12時間
LEDテープライト 両面 5m/10m
KMネクスト¥17,980~税込¥19,778~1巻5日以内出荷衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)1100/mLED使用数(個)240個/m発光パターン両面防水IP65エコロジー商品省エネ
LEDテープライト 専用電源ケーブル
KMネクスト¥3,798税込¥4,1781箱(1個)4日以内出荷LEDテープライト 専用電源ケーブル用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。長さ(mm)1500質量(kg)0.6定格125V/15Aグリーン購入法適合
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
LEDチューブライト(100V)10m
KMネクスト¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、防雨機能寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源AC100V(50/60Hz)接続最大50本まで転結可能点滅交互点滅点灯方式自動点滅LED赤24灯
マグピカソーラー3
KMネクスト¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)ほか4日以内出荷マグネット保安灯用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定
LEDテープライト 片面 5m/10m
KMネクスト¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65エコロジー商品省エネ
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5
KMネクスト¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥11,980税込¥13,1781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥16,980税込¥18,6781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥17,980税込¥19,7781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力45色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥27,980税込¥30,7781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り
KMネクスト¥25,980税込¥28,5781セット(5枚)5日以内出荷紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。容量(最大)1立米入数(枚)5寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100質量(kg/枚)2.7耐久性(年)約3最大載荷重(kN)20最大充填質量(kg)2000
工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)
KMネクスト¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップ
KMネクスト¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合LED工事灯(ネジ固定式)直径×高さ(mm)85×145
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷電源不要のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×175点滅全灯同時点滅LED赤6灯
工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
マグピカソーラー3用 コーンキャップ
KMネクスト¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合【工事灯】マグピカソーラー3直径×高さ(mm)85×145
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯クランプ(固定)
KMネクスト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
工事灯クランプC(固定)
KMネクスト¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
工事灯クランプ(自在)
KMネクスト¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
LED誘導灯
KMネクスト¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。用途交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。仕様耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計長さ(mm)【全長】560【チューブ部分】365電源単2乾電池×2本点滅点滅、常時点灯 ボタン切り替えLED赤6灯


LED回転灯(100V)
KMネクスト¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。用途夜間の工事灯に。電源(V)AC100-240点滅パターン:回転式点灯(180回/分)LEDSMD LED 160個サイズ(mm)Φ180×H240
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら