絞り込み
ブランド
- サイマコーポレーション
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションのページです。サイマコーポレーションは、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社サイマコーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-9-17 |

ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(15本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション¥769税込¥8461パック(29本)ほか当日出荷から3日以内出荷締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。材質鉄表面処理黒色三価クロメート5μm以上頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット
サイマコーポレーション(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷全長(mm)25.4先端サイズ6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥859税込¥9451パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ボタン六角穴ボルト
サイマコーポレーション(5件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。材質ステンレスA2穴の形状ピン・ボタン六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピンTRX
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)ほか当日出荷から7日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状皿穴の形状6ロブ(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)
サイマコーポレーション¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質SUS410頭部形状ナベ寸法k(mm)2.92穴の形状ピンTRX適合ドライバーT20寸法dk(mm)8.17ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3本)ほか当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状ピンTRX
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥899税込¥9891パック(72本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
ワンサイド丸頭タッピング
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理黒ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション¥1,198税込¥1,3181パック(5本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状なべ穴の形状トライウィングRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら