絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニッタン(NITTAN)

ニッタン(NITTAN)のページです。ニッタン(NITTAN)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在129件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニッタン株式会社
設立1925/12/01
所在地〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式煙音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    仕様受信機用
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • 表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(表示灯本体)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
  • 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)

    煙式 火災報知機

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
    用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
  • 標識板 ニッタン(NITTAN)

    標識板

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2本材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)文字白色シルク印刷両面外径(Φmm)80×240取付穴Φ4.5
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式熱音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • 差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 普通型

    ニッタン(NITTAN)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    3日以内出荷
    仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
  • 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC24型式検定番号感第2020~16号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • プロテクタ(表示灯用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(表示灯用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    3日以内出荷
    表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
    材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5
  • 差込ベース差込式 ニッタン(NITTAN)

    差込ベース差込式

    ニッタン(NITTAN)
    ¥559~税込¥615~
    1台
    3日以内出荷
    差込式
    主材質難燃性樹脂
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
  • 表示灯樹脂ガラス ニッタン(NITTAN)

    表示灯樹脂ガラス

    ニッタン(NITTAN)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    用途PL-R4用
  • 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(終端器)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥399税込¥439
    1台
    3日以内出荷
    寸法L(mm)【電線視線部】8定格電圧(V)【電線】300コンデンサ容量(μF)0.33、50定格温度(℃)【電線】+80
  • 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(フラット表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    3日以内出荷
    屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
  • 表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(LED球)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥699税込¥769
    1台
    3日以内出荷
    24V 7.8mA PL-R4用
    部品名称LED球(PL-R4用)
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)

    粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付

    ニッタン(NITTAN)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
    用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式型10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
  • プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(機器収容箱用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
    機器収容箱用のプロテクタガード
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    補助棒別途着脱器のみ
  • 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
  • 差動式スポット型感知器 2種 ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種

    ニッタン(NITTAN)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    R型自動試験対応の感知器です。
    種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • 表示灯用防水パッキン ニッタン(NITTAN)

    表示灯用防水パッキン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
  • 光電式スモークスイッチ 3種 ニッタン(NITTAN)

    光電式スモークスイッチ 3種

    ニッタン(NITTAN)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
    仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
  • 火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 専用受信装置

    ニッタン(NITTAN)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
    仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
  • 住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75感知方式熱式
  • 住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年感知方式煙式
  • 消火栓始動押ボタン(露出型) ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動押ボタン(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    3日以内出荷
  • 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動装置

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷
    1次側AC200V
    外径(Φmm)200×300
  • プロテクタ(発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    3日以内出荷
    発信機用のプロテクタガード
    適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用外径(Φmm)158
  • プロテクタ(表示灯フラット発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(表示灯フラット発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    3日以内出荷
    表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
    付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
  • ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(P型用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    3日以内出荷
    P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当