絞り込み
ブランド
- キシデンテクノ(キシデン工業)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
キシデンテクノ(キシデン工業)
キシデンテクノ(キシデン工業)のページです。キシデンテクノ(キシデン工業)は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | キシデン工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29 |

無溶接用イモムシビス
キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1000本)当日出荷薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多いピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
差込プラグ 2個セット
キシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2個)当日出荷差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)
キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)欠品中ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い全長(mm)13ピッチ(mm)1.4ねじ径(mm)4.2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
軽天ホルダー 磁石式
キシデンテクノ(キシデン工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)材質アルミ質量(g)450耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190微調整範囲(mm)上下幅/100取付ねじサイズW5/8
4Jステープル 白
キシデンテクノ(キシデン工業)¥829~税込¥912~1箱(5000本)4日以内出荷から5日以内出荷小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル厚さ(mm)0.58線幅(mm)1.15
リングボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
火花カバー アルミ製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
直流バッテリー溶接機
キシデンテクノ(キシデン工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!質量(kg)57周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×240定格入力(kVA)1.5冷却方式強制冷却適合溶接棒(mm)2.6 / 3.2定格使用率(%)20~40充電方式定電流定電圧充電方式定格出力(A)150
ケーデーアークインバータ直流溶接機
キシデンテクノ(キシデン工業)¥82,980~税込¥91,278~1台3日以内出荷プロ用業界最軽量機種!。EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能その他【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)周波数(Hz)50/60コード長さ(m)【入力コード】3定格使用率(%)70
バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)
キシデンテクノ(キシデン工業)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)
キシデンテクノ(キシデン工業)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
脱着コネクタ
キシデンテクノ(キシデン工業)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷から5日以内出荷バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
キシデンテクノ(キシデン工業)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)6日以内出荷ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多いピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
フィニッシュネイラ
キシデンテクノ(キシデン工業)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷アフター&パーツ対応可能質量(kg)1.39寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244ステープル装填数100本ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
ピンネイラ
キシデンテクノ(キシデン工業)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷アフター&パーツ対応可能質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255ステープル装填数200本適合ピンネイル長さ(mm)40
火花カバー 鋼板製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
ハイボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥329,800税込¥362,7801台91日以内出荷安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
直流インバータ溶接機
キシデンテクノ(キシデン工業)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A定格使用率(%)70無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
直流インバータ溶接機
キシデンテクノ(キシデン工業)¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39定格使用率(%)70無負荷電圧(V)57
軽天ホルダー スライド式
キシデンテクノ(キシデン工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。材質アルミ質量(g)780クランプ範囲(mm)有効/20~95耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120微調整範囲(mm)上下幅/45取付ねじサイズW5/8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら