絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日新インダストリー

日新インダストリーのページです。日新インダストリーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日新インダストリー株式会社
所在地〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2丁目15番地11号イーストンビル西早稲田2F
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガルバーコートスプレー 日新インダストリー

    ガルバーコートスプレー

    日新インダストリー(22件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。 鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。
    用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。 亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。成分リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG)トラスコ品番855-0800色メタリックシルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、鏡危険等級Ⅱアズワン品番64-8536-38危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量2%
  • 白さび除去剤 日新インダストリー

    白さび除去剤

    日新インダストリー
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
    用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去色無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
  • スーパージンクミニ 日新インダストリー

    スーパージンクミニ

    日新インダストリー(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶
    当日出荷
    亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0823材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(g)170主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅱアズワン品番64-8692-78危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量59mL2018年トラスコ掲載ページ3 1247危険物の性状非水溶性
  • ジンクZ96ミニ 日新インダストリー

    ジンクZ96ミニ

    日新インダストリー(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶
    当日出荷
    亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0831材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤質量(g)160主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-94危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量42mL2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
  • 変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー

    変性エポスプレーNEXT

    日新インダストリー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
    用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。色黒質量(g)176主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)主な用途鉄部指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3特性防錆塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ジンクパテST 日新インダストリー

    ジンクパテST

    日新インダストリー(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
    用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。セット内容主剤、硬化剤材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体2018年トラスコ掲載ページ3 1167
  • 変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー

    変性エポスプレーNEXT

    日新インダストリー(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(160mL)
    当日出荷
    簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
    用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。トラスコ品番855-0815色(仕上がり)グレー主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)特性防錆塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
  • ジンクZ96スプレー 日新インダストリー

    ジンクZ96スプレー

    日新インダストリー(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0830色グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
  • GZ52スプレー 日新インダストリー

    GZ52スプレー

    日新インダストリー
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。 亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。 現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。 メタリックシルバーに仕上がります。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。 補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。 亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。トラスコ品番199-1620色メタリックシルバー容量(mL)420質量(g)465タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下主成分亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤アズワン品番64-8543-83危険物の類別非危険物
  • スーパージンク 日新インダストリー

    スーパージンク

    日新インダストリー(6件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.8(±0.1)/20℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
  • ラスタージンクスプレー 日新インダストリー

    ラスタージンクスプレー

    日新インダストリー(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキ補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末82%含有。 めっき色に一番近い光輝性シルバー仕上げ。 光輝性のリン片状亜鉛粉末使用。 エポキシ樹脂使用で塗膜の密着性・防錆力は強力です。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと調和し目立たない補修。 RoHS指令対応。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、高分子エポキシ樹脂ワニス、溶剤、噴射剤(DME)色光輝性シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.0(±0.1)/20℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
  • スーパージンクスプレー 日新インダストリー

    スーパージンクスプレー

    日新インダストリー(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級Ⅱアズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
  • スーパージンクうすめ液 日新インダストリー

    スーパージンクうすめ液

    日新インダストリー
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶
    当日出荷
    ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
    用途ジンク塗料の粘度調整用。材質主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1249危険物の性状非水溶性
  • ジンクZ96 日新インダストリー

    ジンクZ96

    日新インダストリー(10件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤色グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.4(±0.1)/20℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
  • ジンクプラスネオS 日新インダストリー

    ジンクプラスネオS

    日新インダストリー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(0.1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です色シルバーグレー主成分エポキシ主な用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。危険等級Ⅲ使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め、通電性(導電性)あり危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量90%
  • ガルバーコートミニ 日新インダストリー

    ガルバーコートミニ

    日新インダストリー
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶
    当日出荷
    亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
    用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。トラスコ品番855-0801材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤質量(g)158危険等級Ⅲアズワン品番64-8536-66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
  • 鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー

    鋼管ニス剥離剤スプレー

    日新インダストリー
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
    用途鋼管ニスの剥離色無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ジンクプラスネオ 日新インダストリー

    ジンクプラスネオ

    日新インダストリー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶ほか
    当日出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
    用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアシールドスプレー 日新インダストリー

    アクアシールドスプレー

    日新インダストリー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。
    用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂色シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
  • ラスタージンク 日新インダストリー

    ラスタージンク

    日新インダストリー(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(0.7kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マザックスミニ 日新インダストリー

    マザックスミニ

    日新インダストリー
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶
    当日出荷
    亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0811材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(g)100主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅲアズワン品番64-8615-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
  • めっきガード 日新インダストリー

    めっきガード

    日新インダストリー
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
    用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色グレー対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry25μm密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
  • ラスタージンクミニ 日新インダストリー

    ラスタージンクミニ

    日新インダストリー
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶
    当日出荷
    亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0806材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤質量(g)158主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅱアズワン品番64-8601-60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
  • ガルバーコート 日新インダストリー

    ガルバーコート

    日新インダストリー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。
    用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • マザックススプレー 日新インダストリー

    マザックススプレー

    日新インダストリー
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤で、乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシウムを含有しております。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成します。腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。 高密度の塗膜が50μの乾燥膜厚でも優れた防錆力を長期間発揮します。 1液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現しました。 鉄の地肌に直接塗ることで防錆効果を発揮します。そのため、下塗りプライマーは一切不要です。 一液性のため、配合作業の煩わしさがなく、円滑な塗装作業が可能です。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修。 鉄鋼材の長期的防錆。成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、芳香族系(キシレン/エチルベンゼン)トラスコ品番855-0810色シルバー主な用途亜鉛メッキ、橋梁、鉄、アルミ膜厚(μm)50(乾燥)指触乾燥時間(分)20~30密度1.52±0.2g/mL(20℃)完全硬化時間5~7日危険等級Ⅲアズワン品番64-8615-19危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)12~16特性防錆塗布量1.8本/m2危険物の性状非水溶性
  • リペアジンクスプレー 日新インダストリー

    リペアジンクスプレー

    日新インダストリー(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛めっき補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末84%含有。 亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂で混合、塗膜の凹凸がなく滑らかに仕上がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。下塗り・上塗りが不要で作業が容易。 RoHS指令対応。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛粉末(球形2μ)、アルミフレーク粉末、高分子エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0821色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、アルミ密度1.2(±0.1)/20℃危険等級Ⅱアズワン品番64-8660-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量84%
  • 亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) 日新インダストリー

    亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型)

    日新インダストリー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番597-0448材質成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤噴射剤(DME)色アッシュシルバー容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下容量(L)0.42容器仕様エアゾール缶含有量(%)亜鉛:84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ジンクプラスネオAスプレー 日新インダストリー

    ジンクプラスネオAスプレー

    日新インダストリー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です成分高濃度亜鉛末塗料色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL特性サビ止め危険物の性状非水溶性
  • めっきガードペースト 日新インダストリー

    めっきガードペースト

    日新インダストリー
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(5kg)
    4日以内出荷
    安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
    用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色黒対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
  • 変性エポシンナー 日新インダストリー

    変性エポシンナー

    日新インダストリー
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶
    当日出荷
    変性エポNEXTの専用シンナーです。
    用途変性エポNEXTの粘度調整用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ジンクZ96 日新インダストリー

    ジンクZ96

    日新インダストリー
    ¥54,980税込¥60,478
    1缶
    6日以内出荷
    亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。材質主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
  • ジンクプラスネオL 日新インダストリー

    ジンクプラスネオL

    日新インダストリー
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(0.7kg×6缶)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来のジンク塗料と同様にご使用いただけます。本製品は特化則・有機則・PRTR法非該当製品です。工場内塗装や屋内塗装などの塗装環境の管理が必要とされる場所での塗装。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、傷、不めっき箇所等のさび止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪の出る薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなってさびの出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆。古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ
    仕様通電性(導電性):あり、特化則・有機則:非該当乾燥時間(分)20(1回塗り/23℃)鉛筆硬度引っかき硬度:HB危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合上塗り弱溶剤系の上塗りに対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除くマンセル記号N8近似
  • ジンクプラスネオGミニ 日新インダストリー

    ジンクプラスネオGミニ

    日新インダストリー
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(0.25kg)
    当日出荷
    トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤色グレー塗り面積(m2)0.5主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
  • ジンクプラスネオG 日新インダストリー

    ジンクプラスネオG

    日新インダストリー
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤色グレー主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
  • めっきガードペースト 日新インダストリー

    めっきガードペースト

    日新インダストリー
    ¥95,980税込¥105,578
    1箱(2本×5kg)
    翌々日出荷
    安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
    用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色黒対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
  • めっきガード 日新インダストリー

    めっきガード

    日新インダストリー
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(2本×4kg)
    翌々日出荷
    安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
    用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色グレー対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)32.76主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
  • 鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー

    鋼管ニス剥離剤

    日新インダストリー
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(2本×3kg)
    翌々日出荷
    環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
    用途鋼管ニスの剥離色白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物
  • 鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー

    鋼管ニス剥離剤スプレー

    日新インダストリー
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(24本×420mL)
    4日以内出荷
    環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
    用途鋼管ニスの剥離色無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
  • 白さび除去剤 日新インダストリー

    白さび除去剤

    日新インダストリー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(6本×1kg)ほか
    翌々日出荷
    特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
    用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去色無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
  • 鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー

    鋼管ニス剥離剤

    日新インダストリー
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(3kg)
    4日以内出荷
    環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
    用途鋼管ニスの剥離色白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物