絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HUT

HUTのページです。HUTは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3

    HUT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・圧倒的な使用時間(約25時間)!
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.15(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約25
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6

    HUT
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.17(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約10
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4

    HUT
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.16(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約14
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9

    HUT
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.12(電池含む)高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4.5
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9D HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9D

    HUT
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・電子自動整準付き
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.14(電池含む)高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる6通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±4.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4
  • HUTグリーンレーザーTGL-3PN  本体のみ HUT

    HUTグリーンレーザーTGL-3PN 本体のみ

    HUT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!
    付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.15※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約25時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
  • HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUT

    HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ

    HUT
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。電子自動整準付き
    付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.14※電池含む高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による使用時間リチウム電池約4時間制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±4.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
  • HUTグリーンレーザーTGL-9PN  本体のみ HUT

    HUTグリーンレーザーTGL-9PN 本体のみ

    HUT
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
    付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.12※電池含む高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約4.5時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
  • HUTグリーンレーザーTGL-6PN  本体のみ HUT

    HUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみ

    HUT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能
    付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
  • HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ HUT

    HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ

    HUT
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
    付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.16※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約14時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
  • HUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB HUT

    HUT 追尾台 スマピタ TGL-TB

    HUT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    【特長】。現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚。速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせ。リモコン付受光器
    寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用