カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

槌屋ヤック
槌屋ヤックのオリジナルブランドは、カップホルダー、灰皿、小物アクセサリーから、カーTV関連、店舗用什器、棚下LED照明、トラック用品まで約2000アイテムにも及びます。お客様に満足いただける納得のいくモノづくりを極めよう。それが、槌屋ヤックのモノ作りの原点です。
会社情報
| 会社名 | 槌屋ヤック株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地 |

フィルム貼りハンドスプレー
槌屋ヤック(6件のレビュー)¥649税込¥7141本(500mL)当日出荷ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
ビッグラバースキージ
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥869税込¥9561個欠品中フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。 作業効率が高いビッグサイズ。色ブラック・ブルー
Pトップマーカーレンズ(アクリル)
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合Y-45、Y-90、YT-L45材質アクリル材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
リングライトソケット ディレクション 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
リングライトソケット ツインセパレート
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすいです。スキージ付きです。日射し(熱線)カット率99%。可視光線透過率0.3%。紫外線カット率99%色真っ黒
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
マルチグリップバー
槌屋ヤック(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。長さ(mm)約850~1400耐荷重(kg)最大約5取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
プロキット2
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
リバーシブルUSBソケット
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
スズキ系用 ETC取付基台
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
マーカーステー
槌屋ヤック(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷マーカー用パーツ(ステー)材質(本体)鉄タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)鉄取付ピッチ(mm)66
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
すべらないシートシリコーン
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
ピタンコミニ スマホホルダー1
槌屋ヤック(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。取付方式ゲル吸盤
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
閃光車高灯
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
ティッシュサスペンドホルダー2
槌屋ヤック(25件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220~250mm/厚み45~65mm
ハンドルスピンナー 2 BK
槌屋ヤック(21件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm色ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
LEDボルテージチェッカー
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。定格電圧 DC V12
200系 ハイエース専用 スマホホルダー
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。 スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。 本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。 見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。 駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。 スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。 幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。 パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。色ブラックメーカートヨタ適合車種ハイエース耐荷重(g)250適合寸法(mm)幅58以上、厚み15まで、高さ165まで
200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。 ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。材質PC色ブラック/シルバーメーカートヨタ
トヨタ系用ETC取付基台
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
フィルム用ヘラセット2
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
のびるのびるロープ
槌屋ヤック(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI
ボトルアッシュ BK
槌屋ヤック¥599税込¥6591個当日出荷突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。 フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。色ブラック
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら