絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Peacock(尾崎製作所)

Peacock(尾崎製作所)のページです。Peacock(尾崎製作所)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在176件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社尾崎製作所
所在地〒174-0071 東京都板橋区常盤台1-63-11
176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

    Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    測定子直径(Φmm)4
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW寸法l(mm)39.72材質(ボール)超硬
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • 小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小型ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
    タイプ面径が小さくコンパクトタイプ測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 測定子 Peacock(尾崎製作所)

    測定子

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 針状測定子 Peacock(尾崎製作所)

    針状測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW寸法l(mm)19.24材質(ボール)超硬
  • 針状測定子 Peacock(尾崎製作所)

    針状測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    材質SK3径(Φ)5端子長さ(mm)21.5アズワン品番64-8923-98
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD寸法l(mm)39.00材質(ボール)超硬
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A寸法l(mm)17.74材質(ボール)超硬
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
    測定範囲(mm)5寸法H(mm)5.5目量(mm)0.01寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • セントリケータ Peacock(尾崎製作所)

    セントリケータ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ゲージ別売
  • 替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XS

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1A PC-1AE PC-3寸法l(mm)18.2材質(ボール)超硬
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • 替測定子 XT Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XT

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
  • 107,57,5B用 オオイ板  Φ53 Peacock(尾崎製作所)

    107,57,5B用 オオイ板 Φ53

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • ピクテストホルダ Peacock(尾崎製作所)

    ピクテストホルダ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    全長(mm)103
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • 替測定子 X Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 X

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシクネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルレンズゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
  • パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)

    パイプゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個ほか
    13日以内出荷から26日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5