絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

沖電線

沖電線のページです。沖電線は、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(2m)ほか
    当日出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル外径(Φmm)6.3定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
  • 機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線

    機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

    沖電線
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
    用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
    適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下色ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(2m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(3m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • モジュラーコード 沖電線

    モジュラーコード

    沖電線
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻(100m×1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.6構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)赤・緑導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色灰
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無シース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(7m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
    適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    6芯+3対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
  • 工作機械NC間接続(固定配線ケーブル) 沖電線

    工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)

    沖電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    ハーフピッチコネクタ接続用
    用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
  • スダレ形オキフレックス 沖電線

    スダレ形オキフレックス

    沖電線
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(61m×1本)
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
  • CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)

    沖電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部曲げ半径(mm)50耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ可動細径
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
  • 電話用ケーブル CPIV 沖電線

    電話用ケーブル CPIV

    沖電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線全長(m)100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード 沖電線
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ホワイト
    +1

    エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード

    沖電線
    ¥43,980税込¥48,378
    1本(250m)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
    用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能規格CAT5ケーブル長(m)250構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)5.5
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ホワイト
    +1

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    ¥33,980税込¥37,378
    1本(300m)
    5日以内出荷
    ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
    用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本(3m)ほか
    当日出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • モジュラーコード 沖電線

    モジュラーコード

    沖電線
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(100m×1本)
    5日以内出荷
    種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
  • ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線

    ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ

    沖電線
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    14日以内出荷
    柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
    用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ)ペア数4
  • USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線

    USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”

    沖電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    14日以内出荷
    伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。
    用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル黒
  • USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ” 沖電線

    USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”

    沖電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    14日以内出荷
    細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。
    用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブル黒コネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
  • カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線

    カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”

    沖電線
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    14日以内出荷から24日以内出荷
    固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
    用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルベージュケーブルタイプ細径ケーブル
  • カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線

    カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”

    沖電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    14日以内出荷から24日以内出荷
    固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
    用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブル黒ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
  • ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ 沖電線

    ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ

    沖電線
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    14日以内出荷
    柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
    用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプ両端RJ-45ペア数4
  • CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)

    沖電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)3材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ固定細径
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    2芯+4対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】30/0.08芯数A:2芯、B:4体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500