絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
日本アンテナ
日本アンテナのページです。日本アンテナは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本アンテナ |
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-49-8 |

日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE
日本アンテナ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
電波時計用TOTリピーター
日本アンテナ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500msその他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず電源電圧(V)DC13.5~16.5出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
プレミアムHDMIケーブル
日本アンテナ¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ハイダイナミックレンジ(HDR)対応なので、明暗差がはっきりしたよりリアルな映像を伝送できます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。18Gbpsの高速伝送が可能です。4K/60P対応なので、高画質で滑らかな映像を伝送できます。トラスコ品番378-3704色ブラック長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ壁掛け取付金具 大型
日本アンテナ1台壁面にテレビやディスプレイを設置するための取付金具です。スタンド不要で耐震性が高くなります。用途37型-65型の薄型テレビ用。付属品各種ネジ一式トラスコ品番158-7538材質スチール形状スタンダード色黒耐荷重(kg)60アーム長さ(mm)450本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ473本体寸法(mm)幅750画面サイズ37~65型搭載可能質量(kg)60
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら