絞り込み
ブランド
- ASH
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ASH
ASHのページです。ASHは、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

片口めがねレンチ
ASH¥769税込¥8461丁当日出荷柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
”ライツール”プチコンビネーションスパナ
ASH¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ
ASH¥669~税込¥736~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら